Okulary ochronne z pełnym polem widzenia

Nr art.: 096400 CLEAR
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
3 994 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

cieniowanie szkieł Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

  • Powłoka szyby: odporność na zadrapania; odporny na zadrapania
  • Ochrona przed promieniowaniem UV: standardowa
  • materiał szkieł: Poliwęglan
  • Wersja: Okulary nakładane

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Oznaczenie szyb 2C-1,2 HO 1BT KN
Oznaczenie ramy HO EN166 3 4 BT CE
Powłoka szyby odporność na zadrapania; odporny na zadrapania
Ochrona przed promieniowaniem UV standardowa
materiał szkieł Poliwęglan
Wersja Okulary nakładane
Rodzaj produktu Okulary ochronne panoramiczne

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 096400 CLEAR
EAN / GTIN 4062406400767
Numer producenta 096400 CLEAR
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Dzięki umieszczonej na całym obwodzie uszczelce oraz regulowanej taśmie nagłownej okulary pełne utrzymane w nowoczesnej stylistyce zapewniają bardzo szczelne osadzenie, a jednocześnie są niezwykle wygodne. Powłoka wysokiej jakości zapewnia optymalne właściwości zapobiegające parowaniu i zarysowaniom. Pośredni system wentylacji dba o przyjemne uczucie w okolicy oczu. Nadają się dobrze dla użytkowników okularów korekcyjnych.

Norma:

EN 166; EN 170.

W dostawie:

Okulary pełne są dostarczane wraz ze ściereczką do czyszczenia nr 096951.

Wskazówka:

Wymienną, zapasową taśmę nagłowną do okularów ochronnych z pełnym polem widzenia GARANT można znaleźć pod nr. 096401 BAND.

Warning:

Użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem
  • Do majsterkowania, np. prac ogrodniczych, naprawy mebli i innych.
  • Do użytku w pomieszczeniach i na zewnątrz.
  • Ochrona oczu przed zderzeniem z cząstkami o średniej energii do maks. 120 m/s.
  • Do stosowania w zakresie temperatury od -5°C do +55°C.
  • W razie potrzeby ochrony przed cząstkami o dużej prędkości w ekstremalnych temperaturach należy pamiętać, aby w przypadku okularów ochronnych oznaczonych literą T znajdowała się ona bezpośrednio za literą oznaczającą intensywność zderzenia, a więc przykładowo FT, BT lub AT. Jeżeli za literą oznaczającą intensywność zderzenia brakuje litery T, okulary ochronne można stosować do ochrony przed cząsteczkami o dużej prędkości wyłącznie w temperaturze pokojowej.
  • Można nosić na innych okularach.

Niewłaściwe użytkowanie
  • Chronią nie tylko przed promieniowaniem podczerwonym / UV o niebezpiecznym natężeniu, lecz również przed zagrożeniami chemicznymi, termicznymi i elektrycznymi.
  • Elementów okularów ochronnych z pełnym polem widzenia nie można zastępować ani wymieniać między sobą.
  • Połączenie z innymi środkami ochrony nie może zmniejszać skuteczności ochrony ani utrudniać użytkownikowi wykonywania czynności.
  • Nie nadają się do zajęć sportowych ani jako środki bezpieczeństwa w sporcie.
  • Nie nadają się do noszenia podczas prowadzenia pojazdu, w szczególności w nocy.
  • Nie nadają się do prac spawalniczych, prac konserwacyjnych na instalacjach elektrycznych, do szlifowania stali ani do innych ciężkich prac.
  • Nie spoglądać w słońce ani w promień lasera.
  • Nie stosować na deszczu ani podczas aktywności na śniegu.
  • Nie nadają się do korekty wad wzroku (jak np. krótkowzroczność).