Fullsiktsskyddsglasögon

Article no.: 096400 CLEAR
Price per 1 st.
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Individual prices for business customers after login.
on request
På lager
3 518 styck i lager

Select article variation and quantity

Glastoning Price per 1 st. (incl. VAT)

Availability

  • Glasbeläggning: beläggningsfri; Rephållfast
  • UV-skydd: Standard
  • Glasmaterial: polykarbonat
  • Utförande: Korgglasögon

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Skivmärkning 2C-1,2 HO 1BT KN
Rammärkning HO EN166 3 4 BT CE
Glasbeläggning beläggningsfri; Rephållfast
UV-skydd Standard
Glasmaterial polykarbonat
Utförande Korgglasögon
Produktslag skyddsglasögon

Identification & Classification

Artikkelkode 096400 CLEAR
EAN / GTIN 4062406400767
Manufacturer number 096400 CLEAR
Manufacturer/responsible person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beskrivelse

Utförande:

Fullsiktsglasögonen med modern design ger genom den runtomgående tätlisten och den inställbara elastiska huvudremmen en perfekt tätning och samtidigt mycket god bärkomfort. Den högklassiga beläggningen ger optimalt imskydd och hög reptålighet. Det indirekta ventilationssystemet ger ett behagligt klimat kring ögonen. Lämpliga för glasögonbärare.

Norm:

EN 166; EN 170.

Leveransinnehåll:

Fullsiktsglasögonen levereras med putsduk nr 096951.

Anmärkning:

Utbytbart ersättningshuvudband för GARANT skyddsglasögon med full sikt hittas under nr 096401-BAND.

Warning:

Avsedd användning
  • För hushållsarbeten som trädgårdsarbete, reparation av möbler etc.
  • För användning inom- och utomhus.
  • Skyddar ögonen mot stötar av partiklar med medelhög energi, upp till 120 m/s.
  • För användning vid temperaturer från -5 °C till +55 °C.
  • När skydd erfordras mot partiklar med hög hastighet och extrema temperaturer måste skyddsglasögonen vara märkta med bokstaven T omedelbart efter bokstaven för anslagsintensitet, dvs. FT, BT eller AT. Om bokstaven för anslagsintensitet följer efter bokstaven T får skyddsglasögonen bara användas vid rumstemperatur mot partiklar med hög hastighet.
  • Kan bäras utanpå andra glasögon.

Olämplig användning
  • Skyddar inte mot IR-/UV-strålning med farlig intensitet, kemiska, termiska och elektriska risker.
  • Delarna av skyddsglasögonen med full sikt går inte att byta eller växla sinsemellan.
  • Kombination med annan skyddsutrustning får inte påverka skyddseffekten och inte heller hindra användaren i arbetet.
  • Inte lämpliga för sportaktiviteter och sportsäkerhet.
  • Inte lämpliga vid fordonskörning, särskilt i mörker.
  • Inte lämpliga vid svetsarbeten, elektriska underhållsarbeten, slipning av stål eller annat tungt arbete.
  • Titta inte in i solljus eller laserstrålning.
  • Använd inte i regn eller vid snöaktiviteter.
  • Inte lämpliga för korrigering av synfel (t.ex. närsynthet).