Dozownik Vario, stal stopowa z białą powłoką Stoko Vario® mat, Kolor: WHITE

Nr art.: 095415 WHITE
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
114 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Kolor Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria Stoko Vario®
Oznaczenie producenta Variospender, Edelstahl beschichtet, weiß Stoko Vario® mat, Farbe: WHITE
Kolor Białe
Możliwość użycia do ciecz
Do wkładów 1 ml; 2 ml
Rodzaj produktu Dozowniki
Z możliwością uzupełniania tak
Materiał dozownika Stal szlachetna
Właściwości Do montażu na ścianie; Z tacką
Szerokość łącznie 126 mm
Wysokość całkowita 322 mm
Głębokość całkowita 140 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 095415 WHITE
EAN / GTIN 4016208897416
Numer producenta PN89741X10
Producent/osoba odpowiedzialna SC Johnson Professional GmbH, Girmesgath 5, 47803 Krefeld, Deutschland, https://www.scjp.com/de-de

Opis

Wykonanie:

Seria dozowników A pasuje do butelek o poj. 1000 ml i 2000 ml.
Obudowa ze stali szlachetnej, malowanej na biało. Wymiary (wys.×szer.×głęb.): 322 × 126 × 140 mm.