• Un supplément a été ajouté au prix de cet article.

Distributeur Vario, acier spécial revêtu, blanc Stoko Vario® mat, Couleur: WHITE

Réf.: 095415 WHITE
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
94 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Couleur Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série Stoko Vario®
Référence fabricant Variospender, Edelstahl beschichtet, weiß Stoko Vario® mat, Farbe: WHITE
Couleur blanc
Pour Liquide
Pour cartouche 1 ml; 2 ml
Type de produit distributeur
Rechargeabilité oui
Matériau distributeur acier inoxydable
Caractéristiques avec coupelle de récupération; pour montage mural
Largeur totale 126 mm
Hauteur totale 322 mm
Profondeur totale 140 mm

Identification et classification

Référence article 095415 WHITE
EAN / GTIN 4016208897416
Réf. fabricant PN89741X10
Fabricant/personne responsable SC Johnson Professional GmbH, Girmesgath 5, 47803 Krefeld, Deutschland, https://www.scjp.com/de-de

Description

Exécution:

Distributeur série A, pour bouteilles souples réf. 1000 ml et 2000 ml.
Boîtier en acier inoxydable à revêtement blanc. Dimensions (H×l×P): 322 × 126 × 140 mm.