• Szanowni Klienci, wysyłki wielkogabarytowe realizujemy do 19 grudnia (wznowienie 07.01.26), a pozostałe do 23 grudnia (wznowienie 02.01.26). Życzymy radosnych Świąt i pomyślnego Nowego Roku!

Para łączników do rękawic, Typ: CONNECT

Nr art.: 094799 CONNECT
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Przewodnik po rozmiarach

Przewodnik po rozmiarach

W ten sposób można łatwo określić odpowiedni rozmiar rękawicy.

Obwód ręki:
Zmierz obwód dłoni w najszerszym punkcie dłoni.

2 = Długość ręki:
Zmierz długość dłoni od czubka środkowego palca do końca dłoni.

So wird gemessen
Rozmiar rękawicy Obwód dłoni mm Długość dłoni mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
na zamówienie
w magazynie
86 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

kolor antracytowo-zielone
zastosowanie wielorazowe
Rodzaj produktu Uchwyt do rękawic

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 094799 CONNECT
EAN / GTIN 5013756128596
Numer producenta AC01P-00070-00
Producent/osoba odpowiedzialna Ansell GmbH, Kronstadter Straße 4, 81677 MÜNCHEN, Deutschland, www.ansell.com

Opis

Wykonanie:

„Łącznik do rękawic” umożliwia łatwe tworzenie połączenia szczelnego dla cieczy pomiędzy rękawicami odpornymi na działanie środków chemicznych a kombinezonem chemicznym. W tym celu wewnętrzny (mniejszy) pierścień naciąga się na przedramię, a zewnętrzny (większy) pierścień z zewnątrz na rękawicę. Dzięki stożkowemu kształtowi można zapewnić bezpieczne połączenie dla rękawic o różnej grubości odpornych na działanie środków chemicznych. Żłobkowane pierścienie zapewniają osadzenie antypoślizgowe.

Wskazówka:

Minimalna wielkość zamówienia odpowiada jednostce opakowaniowej (VPE) albo jej wielokrotności.