Conector pentru mănuși, Tip: CONNECT

Cod articol: 094799 CONNECT
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Ghid de mărimi

Ghid de mărimi

Acesta este modul în care puteți determina cu ușurință dimensiunea mănușii potrivite.

1 = circumferința mâinii:
Măsurați circumferința mâinii la cel mai larg punct al palmei.

2 = lungimea mâinii:
Măsurați lungimea mâinii de la vârful degetului Mijlociu până la capătul palmei.

So wird gemessen
Dimensiune mănușă Circumferința mâinii mm Lungimea mâinii mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
La cerere
În stoc
76 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Culoarea antracit / verde
Aplicaţie de folosinţă multiplă
Tip produs Cleme pentru mănuşi

Identificare și clasificare

Cod articol 094799 CONNECT
EAN / GTIN 5013756128596
Număr producător AC01P-00070-00
Producător/responsabil Ansell GmbH, Kronstadter Straße 4, 81677 MÜNCHEN, Deutschland, www.ansell.com

Descriere

Execuţie:

„Conectorul pentru mănuşi” oferă o posibilitate simplă de a realiza îmbinarea impermeabilă la lichide dintre mănuşa şi costumul de protecţie împotriva substanţelor chimice. În acest scop, inelul interior (mai mic) este tras peste antebraţ iar inelul exterior (mai mare) dinspre exterior peste mănuşă. Forma conică permite astfel combinarea sigură cu o mulţime de mănuşi de protecţie împotriva substanţelor chimice de diferite grosimi. Inelele striate asigură stabilitatea şi împiedică alunecarea.

Notă:

Cantitatea minimă de comandă corespunde unei unităţi de ambalare (VPE) sau unui multiplu al acesteia.