Kemikalieskyddshandske, par UltraNitril 381 11

Art-nr: 094755 11
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Priser:

  • Från 1par
    226,60  SEK / par
  • Från 12par
    188,81  SEK / par
på begäran
Levereras senare
0 styck i lager
  • Handskegenskap: Silikonfri; latexfritt
  • Skyddsklass: Schutz gegen bakteriologische Risiken gemäß EN 374
  • EN 374: Typ A (JKLOPT)

Produktdetaljer

Tekniska data

Innehåll 72
Handskegenskap Silikonfri; latexfritt
Skyddsklass Schutz gegen bakteriologische Risiken gemäß EN 374
Handskstorlek 11
EN 374 Typ A (JKLOPT)
Kemikaliebeständighet JKLOPT
EN 388 3111A
EN 388:2003 3121
EN 407 X1XXXX
Hållarmaterial Bomull
AQL 1,5
Längd 355 mm
Tjocklek 0,95 mm
Färg grön
Användningsdata Flergångs
Fodermaterial stickad bomull
Godstjocklek 0,85 mm
Standard/förordning EN 374
EN EN 374
silikonfri ja
Permeationstid vid aceton 99 % <10 min
Permeationstid vid acetonitril 99 % <10 min
Permeationstid vid cyklohexan 99 % >480 min
Permeationstid vid dimetylsulfoxid 99 % 120-240 min
Permeationstid vid etanol 95 % 240-480 min
Permeationstid vid isopropanol 99 % >480 min
Permeationstid vid metanol 99 % 10-30 min
Permeationstid vid natriumhydroxid 40 % >480 min
Permeationstid vid natriumhydroxid 50 % >480 min
Permeationstid vid svavelsyra 50 % >480 min
Permeationstid vid svavelsyra 96 % 60-120 min
Skyddskategori Kategori III
Handskslag Kemikalieskyddshandskar
Beläggning Nitril
Produktslag Kemikalieskyddshandskar

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 094755 11
EAN/GTIN 3245423814118
Tillverkarens nummer 381 11

Benämning

Utförande:

Kemikalieskyddshandske Stansolv AK22, med innerhandske av stickad bomull för högsta komfort. Nitril, EN 374, tjocklek 0,85 mm, vätsketät, silikonfri, livsmedelsgodkänd enligt FDA, ytterst god mekanisk beständighet. Längd 35,5 cm, CE 3121.