• Do ceny tego produktu doliczono dopłatę.

Para rękawic chroniących przed działaniem środków chemicznych AlphaTec® Solvex® 37-675, rozmiar rękawic: 9

Nr art.: 094740 9
Cena za 1 para
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Przewodnik po rozmiarach

Przewodnik po rozmiarach

W ten sposób można łatwo określić odpowiedni rozmiar rękawicy.

Obwód ręki:
Zmierz obwód dłoni w najszerszym punkcie dłoni.

2 = Długość ręki:
Zmierz długość dłoni od czubka środkowego palca do końca dłoni.

So wird gemessen
Rozmiar rękawicy Obwód dłoni mm Długość dłoni mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
  • Minimalna ilość zamówienia 12 pary
  • Etapy zamówienia: 12 pary
na zamówienie
w magazynie
2 698 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

rozmiar rękawic Cena za 1 para (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria AlphaTec®
Oznaczenie producenta AlphaTec® Solvex® 37-675
Czas permeacji przy acetonitrylu 99%, Ochrona przed działaniem środków chemicznych <10 min
Czas permeacji przy acetonie 99%, Ochrona przed działaniem środków chemicznych <10 min
Czas permeacji przy kwasie siarkowym 96%, Ochrona przed działaniem środków chemicznych 30-40 min
Czas permeacji przy metanolu 99 %, Ochrona przed działaniem środków chemicznych 10-30 min
Czas permeacji przy wodorotlenku sodu 40%, Ochrona przed działaniem środków chemicznych >480 min
Czas permeacji przy cykloheksanie 99%, Ochrona przed działaniem środków chemicznych >480 min
Czas permeacji przy izopropanolu 99%, Ochrona przed działaniem środków chemicznych >480 min
Odporność na działanie środków chemicznych JKLOPT
Liczba par 1 para
Wersja, EN 388 EN388:2016
Odporność na ścieranie 4
Odporność na przecięcie (Coup Test) 1
Odporność na rozdzieranie 0
Wytrzymałość na przekłucie 1
Odporność na przecięcie (TDM) X
Ochrona przed wstrząsami Nie określono
Typ Typ A
Grubość 0,38 mm
Materiał powłoki, Pełna powłoka Nitril
Materiał wyściółki Welur bawełniany
Kod EN 388 4101X
Kolor Zielony
Rodzaj produktu Rękawice
Zakres zastosowania Ochrona przed działaniem środków chemicznych
Rozmiar rękawic 9
Obszar zastosowania Uniwersalne
Ponowne wykorzystanie Wielorazowe
Jednostka Parowanie
AQL (zaakceptowany poziom jakości) 0,65
Norma EN 374:2016; EN 388
Materiał podłoża Nitril
Powłoka Pełna powłoka
Z wyściółką tak
Właściwości Certyfikat do kontaktu żywnością; Produkt przyjazny dla skóry alergików; bez lateksu
Kategoria ochrony III
Długość całkowita L 330 mm
masa całkowita 35,5 g
Zawartość Para

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 094740 9
EAN / GTIN 10076490447295
Numer producenta 37-675/9
Producent/osoba odpowiedzialna Ansell GmbH, Kronstadter Straße 4, 81677 MÜNCHEN, Deutschland, www.ansell.com

Opis

Wykonanie:

Rękawice ochronne kategorii III.
AlphaTec® Solvex®37-675. Rękawice nitrylowe wielokrotnego użytku, zapewniające bezpieczeństwo w kontakcie z agresywnymi środkami chemicznymi. Wykończenie powierzchni w kształcie odwróconych rombów zwiększa pewność chwytu. Wzór „łacha piasku” rękawic Sol-Vex® dzięki przyczepnej powierzchni zmniejsza liczbę odrzutów części wrażliwych ze względu na uszkodzenia, a tym samym pośrednio obniża koszty produkcji. Materiał nośny weluryzowany.

Norma:

Ochrona przed bakteriami, grzybami i wirusami wg EN 374

Wskazówka:

Minimalna wielkość zamówienia odpowiada jednostce opakowaniowej (VPE) albo jej wielokrotności.