Handschoen voor bescherming tegen chemicaliën, paar AlphaTec® Solvex® 37-675 9

Artikelnummer: 094740 9
  • Minimale bestelhoeveelheid 12 paar
  • Stappen van de bestelling: 12 paar
op aanvraag
Op voorraad
4.165 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Handschoeneigenschap: latexvrij; Levensmiddelencertificering; Huidvriendelijk voor personen met een allergie
  • Veiligheidsklasse: Bescherming tegen bacteriologische risico’s volgens EN 374
  • EN 374: Type A (JKLOPT)
  • Snijbeschermingsklasse: X

Productdetails

Technische gegevens

Serie AlphaTec®
Inhoud 12
Handschoeneigenschap latexvrij; Levensmiddelencertificering; Huidvriendelijk voor personen met een allergie
Veiligheidsklasse Bescherming tegen bacteriologische risico’s volgens EN 374
Handschoenmaat 9
EN 374 Type A (JKLOPT)
Bestendigheid tegen chemicaliën JKLOPT
EN 388 4101X
Materiaal Nitril
Dragermateriaal Nitril
AQL 0,65
Toepassingsgebied Allround
Lengte 330 mm
Dikte 0,38 mm
Kleur groen
Toepassing meerdere keren te gebruiken
Wanddikte 0,38 mm
Gewicht 35,5 g
Snijbeschermingsklasse X
Permeatietijd bij aceton 99% <10 min
Permeatietijd bij acetonitril 99% <10 min
Permeatietijd bij cyclohexaan 99% >480 min
Permeatietijd bij isopropanol 99% >480 min
Permeatietijd bij methanol 99% 10-30 min
Permeatietijd bij natriumhydroxide 40% >480 min
Permeatietijd bij zwavelzuur 96% 30-40 min
Beschermingscategorie Categorie III
Handschoentype Handschoenen voor bescherming tegen chemicaliën
Coating Nitril
Producttype Handschoenen voor bescherming tegen chemicaliën

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 094740 9
EAN/GTIN 10076490447295
Nummer fabrikant 37-675/9

Omschrijving

Uitvoering:

Veiligheidshandschoenen van de categorie III.
AlphaTec® Solvex® 37-675. Herbruikbare nitrilhandschoen voor de veilige omgang met agressieve chemicaliën. De geruite afwerking zorgt voor meer grip. Het hamerslagprofiel van de Sol-Vex® handschoenen zorgt door de goede grip voor minder uitval van gevoelige onderdelen door beschadiging en zo voor lagere indirecte kosten. Materiaal met velours.

Tip:

Minimale bestelhoeveelheid komt overeen met één verpakkingseenheid (VPE) of een veelvoud daarvan.
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
    Handschoenmaat Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen