• Last chance! Soon no longer part of our assortment.

Para rękawic odpornych na wysoką temperaturę TempDex 710 9

Nr art.: 094630 9
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy

Skaluj ceny:

  • z 1 para
    40,97  PLN / para
  • z 10 para
    34,16  PLN / para
na zamówienie
w magazynie
81 sztuk w magazynie

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Właściwości rękawic bez sylikonu; bez lateksu; bez dimetyloformamidu; Odporność ogniowa stopień X
EN 388. 4111X
EN 407 X1XXXX
Ciepło kontaktowe do 100 °C
materiał podłoża Tekstylia
powłoka Nitril
wariant powłoki Wewnętrzna strona dłoni
kolor żółte / czarne
zastosowanie wielorazowe
długość 240 mm - 280 mm
zawartość 50
rozmiar rękawic 9
materiał powłoki nitryl
zakres zastosowania Precyzja
Ochrona przed gorącem bardzo dobry
Ochrona przed gorącem do 100 °C
Ochrona przed zimnem brak
wyczucie przy dotyku bardzo dobry
przyczepność na mokro bardzo dobry
przyczepność przy zaoliwieniu bardzo dobry
bez dimetyloformamidu tak
nie zawierają silikonu tak
dopasowany kształt bardzo dobry
EN 388 odporność na ścieranie 4
EN 388 odporność na przekłucie 1
EN 388 odporność na przecięcie 1
EN 388 odporność na rozerwanie 1
EN 407 B: kontakt bezpośredni (temperatura kontaktowa przy czasie granicznym > 15 s) 100
norma EN 407.
oddychanie dobry
masa 36,7 g
Kategoria ochrony Kategoria III
Rodzaj rękawic Rękawice odporne na wysoką temperaturę
Rodzaj produktu Rękawice chroniące przed wysoką temperaturą

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 094630 9
EAN / GTIN 3245427101290
Numer producenta 710 9

Opis

Wykonanie:

TempDex 710. Rękawice chroniące przed wysokimi temperaturami, zapewniające doskonałe czucie w palcach dzięki specjalnej powłoce z wypustkami nitrylowymi. Najlepsza przyczepność, również w zaolejonym otoczeniu, bardzo odporne na ścieranie i trwałe. Ochrona przed ciepłem kontaktowym do 100°C (maksymalnie 15 sekund).

Norma:

EN 388; EN 407; EN ISO 21420

Wskazówka:

Minimalna wielkość zamówienia odpowiada jednostce opakowaniowej (VPE) albo jej wielokrotności.