Par de guantes protectores frente a altas temperaturas TempDex 710 9

Número de artículo: 094630 9
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1par
    7,71 € / par
  • de 10par
    6,43 € / par
a petición
En stock
2.012 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

Característica de los guantes Exento de silicona; exento de látex; Exento de DMF; Resistencia a las llamas nivel X
EN 388 4111X
EN 407 X1XXXX
Calor por contacto hasta 100 °C
Material de base Textil
Recubrimiento Nitril
Variante de recubrimiento Superficie de la palma de la mano
Color amarillo / negro
Aplicación reutilizable
Longitud 240 mm - 280 mm
Contenido 50
Talla de guante 9
Material recubrimiento Nitrilo
Intervalo de aplicación Precisión
Protección contra el calor muy satisfactorio
Protección contra el calor hasta 100 °C
Protección contra el frío no disponible
Sensibilidad al tacto muy satisfactorio
Agarre en mojado muy satisfactorio
Agarre con aceite muy satisfactorio
Exento de DMF
exento de silicona
Forma ajustada muy satisfactorio
EN 388 resistencia a la abrasión 4
EN 388 resistencia al traspaso 1
EN 388 resistencia al corte 1
EN 388 resistencia al desgarre progresivo 1
EN 407 B: Calor de contacto (temperatura de contacto con un tiempo límite > 15 s) 100
Norma EN 407
Transpirabilidad satisfactorio
Peso 36,7 g
Categoría de protección Categoría III
Tipo de guante Guantes de protección térmica
Tipo de producto Guantes de protección térmica

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 094630 9
EAN / GTIN 3245427101290
Número del fabricante 710 9

Descripción

Ejecución:

TempDex 710. Guante protector frente a altas temperaturas con una excelente sensibilidad dactilar gracias al revestimiento de botones de nitrilo. Seguridad de agarre incluso con aceites, resistencia extrema a la abrasión. Protección del calor por contacto hasta 100 °C (máximo 15 segundos).

Norma:

EN 388; EN 407; EN ISO 21420

Nota:

El pedido mínimo corresponde a una unidad de embalaje (VPE) o un múltiple de ésta.