• Nie można zamówić produktu ze względu na brakujące ceny.

Para rękawic Cut F / A9, rozmiar rękawic: 11

Nr art.: 094618 11
Nowy produkt
Przewodnik po rozmiarach

Przewodnik po rozmiarach

W ten sposób można łatwo określić odpowiedni rozmiar rękawicy.

Obwód ręki:
Zmierz obwód dłoni w najszerszym punkcie dłoni.

2 = Długość ręki:
Zmierz długość dłoni od czubka środkowego palca do końca dłoni.

So wird gemessen
Rozmiar rękawicy Obwód dłoni mm Długość dłoni mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

rozmiar rękawic Cena za para (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Liczba par 1 para
Stopień ochrony przed przecięciem, EN 388 F
Wersja, EN 388 EN388:2016
Odporność na ścieranie 4
Odporność na przecięcie (Coup Test) 4
Odporność na rozdzieranie 4
Wytrzymałość na przekłucie 3
Odporność na przecięcie (TDM) F
Ochrona przed wstrząsami Nie określono
Materiał powłoki, Wewnętrzna strona dłoni Pianka nitrylowa
Kod EN 388 4443F
Kolor Niebieskie; Czarny
Rodzaj produktu Rękawice
Zakres zastosowania Ochrona przed przecięciem
Rozmiar rękawic 11
Obszar zastosowania Heavy Duty
Ponowne wykorzystanie Wielorazowe
Jednostka Parowanie
Technologia dziewiarska (dokładność) 13G
Norma EN 388
Materiał podłoża PE-HD / HDPE
Powłoka Wewnętrzna strona dłoni
Kategoria ochrony II
Zawartość Para

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 094618 11
EAN / GTIN 4062406273262
Numer producenta 094618 11
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Dzięki wzmocnieniu wnętrza dłoni rękawice odporne na przecięcie HOLEX zapewniają dodatkową ochronę przed przebiciem (Needle Puncture Resistant Level 3). Najwyższy stopień ochrony przed przecięciem F (odpowiada ANSI A9) umożliwia stosowanie tych rękawic podczas ciężkich prac o bardzo wysokim ryzyku przecięcia. Podłoże z HDPE i powłoka z pianki nitrylowej zapewniają elastyczność i przyjemne użytkowanie.

Norma:

EN 388

Wskazówka:

Minimalna wielkość zamówienia odpowiada jednostce opakowaniowej (VPE) albo jej wielokrotności.

Warning:

Użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem
  • Chronią dłonie przed zagrożeniami mechanicznymi, otarciami, pęcherzami, przecięciem.
  • Optymalna skuteczność ochrony tylko w przypadku całkowitego zakrycia chronionego obszaru. W przypadku rękawic ochronnych z zamkiem sprawdzić solidność jego zamocowania. Rękawice ochronne nie mogą się ześlizgiwać. Wybrać odpowiedni rozmiar rękawic.

Niewłaściwe użytkowanie
  • Nie chronią przed zagrożeniami chemicznymi, mikrobiologicznymi, termicznymi oraz elektrycznymi.
  • Nie używać w pobliżu wirujących części maszyn.
  • Zaprzestać używania rękawic po styczności z przedmiotem o ostrych krawędziach.
  • Połączenie z innymi środkami ochrony nie może zmniejszać skuteczności ochrony ani utrudniać użytkownikowi wykonywania czynności.