Handschuh-Paar Cut F / A9, Handschuhgröße: 11

Artikel-Nr.: 094618 11
Neuheit
Preis pro 1 Paar
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.

Staffelpreise:

  • ab 1 Paar
    28,44 € / 1 Paar
  • ab 12 Paar
    23,70 € / 1 Paar
Größentabelle

Größentabelle

So bestimmen Sie ganz einfach die richtige Handschuhgröße.

1 = Handumfang:
Messen Sie den Handumfang an der breitesten Stelle der Handfläche.

2 = Handlänge:
Messen Sie die Handlänge von der Spitze des Mittelfingers bis zum Ende des Handballens.

So wird gemessen
Handschuhgröße Handumfang mm Handlänge mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
959 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Handschuhgröße Preis pro 1 Paar (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Inhalt Paar 1 Paar
Schnittschutzklasse, EN 388 F
Version, EN 388 EN388:2016
Abriebfestigkeit 4
Schnittfestigkeit (Coupe-Test) 4
Weiterreißfestigkeit 4
Durchstichfestigkeit 3
Schnittfestigkeits (TDM) F
Schutz vor Stößen nicht bestimmt
Material Beschichtung, Handinnenfläche Nitrilschaum
EN 388 Code 4443F
Farbe blau; schwarz
Produktart Handschuhe
Einsatzbereich Schnittschutz
Handschuh-Größe 11
Anwendungsbereich Heavy Duty
Wiederverwendung Mehrweg
Einheit Paar
Stricktechnologie (Feinheit) 13G
Norm EN 388
Trägermaterial PE-HD / HDPE
Beschichtung Handinnenfläche
Schutzkategorie II
Inhalt Paar

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 094618 11
EAN / GTIN 4062406273262
Herstellernummer 094618 11
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Der HOLEX Schnittschutzhandschuh bietet durch seine verstärkte Handinnenseite einen zusätzlichen Durchstichschutz (Needle Puncture Resistant Level 3). Durch die höchste Schnittschutzstufe F (entspricht ANSI A9) kann dieser Handschuh für schwere Arbeiten mit extremen Schnittgefahren eingesetzt werden. Das HDPE Trägermaterial und die Nitrilschaum-Beschichtung gewährleisten ein angenehmes und flexibles Tragegefühl.

Norm:

EN 388

Hinweis:

Mindestbestellmenge entspricht einer Verpackungseinheit (VPE) oder einem Vielfachen davon.

Grundlegende Sicherheitshinweise:

Bestimmungsgemäße Verwendung
  • Schützt Hände vor mechanischen Risiken, Abschürfungen, Blasen, Schnittgefahr.
  • Optimale Schutzwirkung nur bei kompletter Abdeckung des zu schützenden Bereichs. Bei Schutzhandschuhen mit Verschluss, diesen auf festen Sitz prüfen. Schutzhandschuhe dürfen nicht rutschen. Passende Handschuhgröße wählen.

Sachwidriger Einsatz
  • Schützen nicht vor chemischen, mikrobiologischen, thermischen und elektrischen Gefahren.
  • Nicht in Nähe von rotierenden Maschinenteilen verwenden.
  • Nach Kontakt mit scharfkantigem Gegenstand, Handschuhe nicht mehr verwenden.
  • Schutzwirkung darf durch Kombination mit anderer Schutzausrüstung nicht beeinträchtigt und der Benutzer in seiner Tätigkeit nicht behindert werden.