Para rękawic odpornych na przecięcie i wysoką temperaturę, Rozmiar rękawic: 6

Nr art.: 094617 6
Cena za 1 para
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Przewodnik po rozmiarach

Przewodnik po rozmiarach

W ten sposób można łatwo określić odpowiedni rozmiar rękawicy.

Obwód ręki:
Zmierz obwód dłoni w najszerszym punkcie dłoni.

2 = Długość ręki:
Zmierz długość dłoni od czubka środkowego palca do końca dłoni.

So wird gemessen
Rozmiar rękawicy Obwód dłoni mm Długość dłoni mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
  • Minimalna ilość zamówienia 12 para
  • Etapy zamówienia: 12 para
na zamówienie
w magazynie
671 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Rozmiar rękawic Cena za 1 para (z VAT)

Dostępność

  • Stopień ochrony przed przecięciem: C
  • Norma: EN 407.

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

EN 388. 134XC
EN 407 X1XXXX
Ciepło kontaktowe do 100 °C
materiał podłoża Włókno specjalne
powłoka PVC
kolor żółto-czarne
zastosowanie wielorazowe
Zawartość 1
rozmiar rękawic 6
Obszar zastosowania Uniwersalne
Technologia tkania 10G
Stopień ochrony przed przecięciem C
Norma EN 407.
Rodzaj produktu Rękawice chroniące przed wysoką temperaturą

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 094617 6
EAN / GTIN 4067263353201
Numer producenta 094617 6
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Rękawice odporne na przecięcie i wysoką temperaturę HOLEX ze specjalnymi wypustkami z PVC do ochrony przed ciepłem kontaktowym do 100°C (maksymalnie 15 sekund). Rękawica wykonana ze specjalnej przędzy zapewnia dobre wyczucie i posiada klasę odporności na przecięcie C.

Norma:

EN 388; EN 407; EN ISO 21420

Wskazówka:

Minimalna wielkość zamówienia odpowiada jednostce opakowaniowej (VPE) albo jej wielokrotności.

Warning:

Użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem
  • Optymalna skuteczność ochrony tylko w przypadku całkowitego zakrycia chronionego obszaru. W przypadku rękawic ochronnych z zamkiem sprawdzić solidność jego zamocowania. Rękawice ochronne nie mogą się ześlizgiwać. Wybrać odpowiedni rozmiar rękawic.
  • Chronią dłonie przed zagrożeniami mechanicznymi, otarciami, pęcherzami i innymi obrażeniami powierzchniowymi.
  • Chronią dłonie przed ciepłem kontaktowym do 100°C.
  • Przeznaczone do prac z gorącymi, suchymi lub lekko wilgotnymi i oleistymi elementami.

Niewłaściwe użytkowanie
  • Nie używać w pobliżu wirujących części maszyn.
  • Nie chronią przed zagrożeniami chemicznymi, mikrobiologicznymi, elektrycznymi.
  • Połączenie z innymi środkami ochrony nie może zmniejszać skuteczności ochrony ani utrudniać użytkownikowi wykonywania czynności.