{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Rezistent la căldură până la | 100 grad; 100 grad | |
| Conţinut perechi | 1 pereche | |
| Clasă de protecţie împotriva tăieturilor, EN 388 | C | |
| Versiune, EN 388 | EN388:2016 | |
| Rezistenţa la abraziune | 1 | |
| Rezistenţă la tăiere (test Coupe) | 3 | |
| Rezistenţă la propagarea rupturii | 4 | |
| Rezistenţă la penetrare | X | |
| Rezistenţă la tăiere (TDM) | C | |
| Protecţie împotriva şocurilor | Nedeterminat | |
| A: Comportarea la foc, EN 407 | X | |
| B: Căldură de contact, EN 407 | 1 | |
| C: Căldură de convecţie, EN 407 | X | |
| D: Căldură radiantă, EN 407 | X | |
| E: stropi mici de topire, EN 407 | X | |
| F: Stropi mari de topire, EN 407 | X | |
| Material acoperire, Strat de acoperire complet | Clorură de polivinil (PVC) | |
| Cod EN 407 | X1XXXX | |
| Cod EN 388 | 134XC | |
| Culoarea | galben; negru | |
| Tip produs | Mănuşi | |
| Domeniu de utilizare | Protecţie la temperaturi înalte; Protecţie împotriva tăieturilor | |
| Mărime mănuşă | 6 | |
| Domeniul de aplicare | Multifuncțională | |
| Închidere | nu sunt prevăzute | |
| Execuție | Cinci degete | |
| Reutilizare | De folosinţă multiplă | |
| Unitate | Pereche | |
| Tehnologie de tricotat (finețe) | 10G | |
| Standard | EN 388; EN 407; EN ISO 21420 | |
| Material de bază | Fir special | |
| Strat de acoperire | Strat de acoperire complet | |
| Căptuşit | Nein | |
| Caracteristici | Protuberanţe | |
| Categoria de protecție | II |
| Cod articol | 094617 6 | |
| EAN / GTIN | 4067263353201 | |
| Număr producător | 094617 6 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |