{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Seria | HyFlex® | |
| Oznaczenie producenta | HyFlex® 11-735 | |
| Liczba par | 1 para | |
| Stopień ochrony przed przecięciem, EN 388 | C | |
| Wersja, EN 388 | EN388:2016 | |
| Odporność na ścieranie | 4 | |
| Odporność na przecięcie (Coup Test) | X | |
| Odporność na rozdzieranie | 4 | |
| Wytrzymałość na przekłucie | 3 | |
| Odporność na przecięcie (TDM) | C | |
| Ochrona przed wstrząsami | Nie określono | |
| Materiał powłoki, Wewnętrzna strona dłoni | Poliuretan (PU) | |
| Kod EN 388 | 4X43C | |
| Kolor | Szare; Białe | |
| Rodzaj produktu | Rękawice | |
| Zakres zastosowania | Ochrona przed przecięciem | |
| Rozmiar rękawic | 10 | |
| Obszar zastosowania | Uniwersalne | |
| Ponowne wykorzystanie | Wielorazowe | |
| Jednostka | Parowanie | |
| Technologia dziewiarska (dokładność) | 10G | |
| Norma | EN 388; EN ISO 21420 | |
| Materiał podłoża | Przędza Intercept | |
| Powłoka | Wewnętrzna strona dłoni | |
| Z wyściółką | nie | |
| Właściwości | oddychająca | |
| Kategoria ochrony | II | |
| Długość całkowita L | 224 mm | |
| masa całkowita | 28 g | |
| Zawartość | Para |
| Numer artykułu | 094566 10 | |
| EAN / GTIN | 10076490053007 | |
| Numer producenta | 11-735/10 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Ansell GmbH, Kronstadter Straße 4, 81677 MÜNCHEN, Deutschland, www.ansell.com |