Handschoenen, paar HyFlex® 11-735 10

Artikelnummer: 094566 10

Schaalprijzen:

  • van 1 paar
    € 12,28 / paar
  • van 12 paar
    € 10,23 / paar
op aanvraag
Op voorraad
308 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Breitechnologie: 10G
  • Snijbeschermingsklasse: C

Productdetails

Technische gegevens

Serie HyFlex®
Inhoud 12
Breitechnologie 10G
EN 388 4X43C
Dragermateriaal INTERCEPT™
Coating PU
Materiaal PU
Coatingvariant Handpalm
Toepassingsgebied Allround
Kleur grijs / wit
Handschoenmaat 10
Gewicht 28 g
Lengte 224 mm
Toepassing meerdere keren te gebruiken
Beschermingscategorie Categorie II
Handschoentype Snijbestendige handschoenen
Snijbeschermingsklasse C
Producttype Snijbestendige handschoenen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 094566 10
EAN/GTIN 10076490053007
Nummer fabrikant 11-735/10

Omschrijving

Uitvoering:

HyFlex® 11-735. De handschoen combineert hoge snijbescherming met een goede pasvorm en hoge flexibiliteit. De handpalm is voorzien van een vuilafstotende polyurethaancoating met goede grip, de rug is ademend uitgevoerd. Bijzonder geschikt voor montage van scherpe onderdelen in een droge of licht met olie besmeurde werkomgeving.

Norm:

EN 388; EN ISO 21420

Tip:

Minimale bestelhoeveelheid komt overeen met één verpakkingseenheid (VPE) of een veelvoud daarvan.