Para rękawic uvex D500 foam 11

Nr art.: 094558 11
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy

Skaluj ceny:

  • z 1 para
    117,13  PLN / para
  • z 10 para
    97,59  PLN / para
na zamówienie
w magazynie
57 sztuk w magazynie
  • odzież standardowa: Standard Oeko-Tex 100
  • Stopień ochrony przed przecięciem: D

Szczegóły produktu

Dane techniczne

odzież standardowa Standard Oeko-Tex 100
EN 388. 4X42D
materiał podłoża Poliamid, wiskoza bambusowa, stal, Dyneema®Diamond
powłoka Nitril
wariant powłoki Wewnętrzna strona dłoni
zakres zastosowania Heavy Duty
kolor antracytowy / limonkowy
rozmiar rękawic 11
masa 71 g
zastosowanie wielorazowe
Kategoria ochrony Kategoria II
Rodzaj rękawic Rękawice odporne na przecięcie
Stopień ochrony przed przecięciem D
Rodzaj produktu Rękawice antyprzecięciowe

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 094558 11
EAN / GTIN 4048612051801
Numer producenta 6060411

Opis

Wykonanie:

uvex D500 foam. Mocne rękawice odporne na przecięcie, wykonane w opatentowanej technologii uvex Bamboo TwinFlex®, zapewniają dużą elastyczność, dobre dopasowanie i zabezpieczenie przed ranami ciętymi. Nieco szorstka powłoka zapewnia dużą odporność na ścieranie i dłuższą trwałość. Do suchego i lekko wilgotnego środowiska pracy.
Seria uvex 500. Niezawodne rękawice odporne na przecięcie wykonanie w technologii Bamboo TwinFlex® z wiskozy bambusowej, HPPE i poliamidu zapewniają komfort użytkowania i nowoczesną regulację mikroklimatu.

Norma:

EN 388; EN ISO 21420

Wskazówka:

Minimalna wielkość zamówienia odpowiada jednostce opakowaniowej (VPE) albo jej wielokrotności.