Handske, par uvex D500 foam 11

Art-nr: 094558 11
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Priser:

  • Från 1par
    298,60  SEK / par
  • Från 10par
    248,72  SEK / par
på begäran
I lager
78 styck i lager
  • Kläder standard: Oeko-Tex standard 100
  • Skärskyddsklass: D

Produktdetaljer

Tekniska data

Kläder standard Oeko-Tex standard 100
EN 388 4X42D
Hållarmaterial Polyamid, bambu viskos, stål, Dyneema®Diamond
Beläggning Nitril
Beläggningsvariant Handflata
användningsområde Heavy Duty
Färg antracit/lime
Handskstorlek 11
vikt 71 g
Användningsdata Flergångs
Skyddskategori Kategori II
Handskslag Genomskärningsskyddade handskar
Skärskyddsklass D
Produktslag Genomskärningsskyddade handskar

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 094558 11
EAN/GTIN 4048612051801
Tillverkarens nummer 6060411

Benämning

Utförande:

uvex D500 foam. Robust genomskärningsskyddad handske med patenterad uvex Bamboo TwinFlex®-teknik för hög flexibilitet, bra passform och säkert skydd mot skärskador. Något grov beläggning för hög nötningshållfasthet och längre livslängd. För torra till lätt fuktiga arbetsområden.
uvex 500-serien. Tillförlitlig skärskyddshandske med Bamboo TwinFlex®-teknik av bambuviskos, HPPE och polyamid för en skön bärkänsla och progressiv klimatreglering.

Norm:

EN 388; EN ISO 21420

Anmärkning:

Minsta orderkvantitet motsvarar en förpackningsenhet (VPE) eller en multipel av den.