Para rękawic uvex athletic D5XP, rozmiar rękawic: 10

Nr art.: 094464 10
Cena za 1 para
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

Skaluj ceny:

  • z 1 para
    65,18 PLN / 1 para
  • z 10 pary
    54,31 PLN / 1 para
Przewodnik po rozmiarach

Przewodnik po rozmiarach

W ten sposób można łatwo określić odpowiedni rozmiar rękawicy.

Obwód ręki:
Zmierz obwód dłoni w najszerszym punkcie dłoni.

2 = Długość ręki:
Zmierz długość dłoni od czubka środkowego palca do końca dłoni.

So wird gemessen
Rozmiar rękawicy Obwód dłoni mm Długość dłoni mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
na zamówienie
w magazynie
671 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

rozmiar rękawic Cena za 1 para (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Odcień, Szare Szary antracytowy
Seria athletic
Oznaczenie producenta uvex athletic D5XP
Liczba par 1 para
Stopień ochrony przed przecięciem, EN 388 D
Wersja, EN 388 EN388:2016
Odporność na ścieranie 4
Odporność na przecięcie (Coup Test) X
Odporność na rozdzieranie 4
Wytrzymałość na przekłucie 3
Odporność na przecięcie (TDM) D
Ochrona przed wstrząsami Nie określono
Materiał powłoki, Wewnętrzna strona dłoni Pianka nitrylowa
Materiał powłoki, Powlekane końce palców Pianka nitrylowa
Znak jakości i certyfikat kontroli Oeko-Tex® Standard 100
Kod EN 388 4X43D
Kolor Szare; Czarny
Metoda mycia Pranie przemysłowe
Rodzaj produktu Rękawice
Zakres zastosowania Ochrona przed przecięciem
Rozmiar rękawic 10
Obszar zastosowania Uniwersalne
Ponowne wykorzystanie Wielorazowe
Jednostka Parowanie
Norma EN 388; EN ISO 21420
Materiał podłoża Włókna HPPE; Włókno metalowe; Poliamid
Powłoka Powlekane końce palców; Wewnętrzna strona dłoni
Z wyściółką nie
Właściwości Przyczepność na mokro; Przyczepność przy zaoliwieniu; Wzmocnienia w miejscach zgięcia kciuków; oddychająca
Kategoria ochrony II
masa całkowita 58 g
Zawartość Para

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 094464 10
EAN / GTIN 4048612071991
Numer producenta 6003010
Producent/osoba odpowiedzialna Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Opis

Wykonanie:

uvex athletic D5XP. Wyjątkowo lekkie rękawice odporne na przecięcie (poziom ochrony D) o dobrych właściwościach oddychających i bardzo dobrej przyczepności w środowisku suchym i lekko wilgotnym. Wzmocnienia w obszarze zgięcia kciuka zapewniają lepszą ochronę przed zużyciem.

Norma:

EN 388; EN ISO 21420

Wskazówka:

Minimalna wielkość zamówienia odpowiada jednostce opakowaniowej (VPE) albo jej wielokrotności.