Handschoenen, paar uvex athletic D5XP 10

Artikelnummer: 094464 10

Schaalprijzen:

  • van 1 paar
    € 11,94 / paar
  • van 10 paar
    € 9,95 / paar
op aanvraag
Op voorraad
1.267 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Handschoeneigenschap: Geschikt voor touchscreens
  • Kleding standaard: Oeko-Tex Standard 100
  • Snijbeschermingsklasse: D

Productdetails

Technische gegevens

Handschoeneigenschap Geschikt voor touchscreens
Kleding standaard Oeko-Tex Standard 100
EN 388 4X43D
Dragermateriaal HPPE, Stahl, Polyamid, Elastan
Coating Nitril
Coatingvariant Handpalm
Toepassingsgebied Allround
Kleur grijs / antraciet
Handschoenmaat 10
Gewicht 58 g
Toepassing meerdere keren te gebruiken
Beschermingscategorie Categorie II
Handschoentype Snijbestendige handschoenen
Snijbeschermingsklasse D
Producttype Snijbestendige handschoenen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 094464 10
EAN/GTIN 4048612062388
Nummer fabrikant 6003010

Omschrijving

Uitvoering:

uvex athletic D5XP. Bijzonder lichte snijbestendige handschoen (level D) met zeer goede ademing en een zeer goede grip in droge en licht vochtige omgevingen. De versterkte duimkromming zorgt voor een verhoogde slijtagebescherming.

Norm:

EN 388; EN ISO 21420

Tip:

Minimale bestelhoeveelheid komt overeen met één verpakkingseenheid (VPE) of een veelvoud daarvan.