• Ten artykuł nie jest już częścią asortymentu. Jeżeli szukasz alternatywy, skorzystaj z alternatywy lub skontaktuj się z nami.

Para rękawic HyFlex® 11-755 11

Nr art.: 094449 11
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy

Skaluj ceny:

  • z 1 para
    84,75  PLN / para
  • z 12 para
    70,60  PLN / para
na zamówienie
Niedostępny
0 sztuk w magazynie
  • Właściwości rękawic: Nadają się do ekranów dotykowych
  • Technologia tkania: 18G
  • Stopień ochrony przed przecięciem: E

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria HyFlex®
Właściwości rękawic Nadają się do ekranów dotykowych
Technologia tkania 18G
EN 388. 3x41E
materiał podłoża INTERCEPT™
powłoka PU
zakres zastosowania precyzja
kolor szare
zastosowanie wielorazowe
Stopień ochrony przed przecięciem E
Rodzaj produktu Rękawice antyprzecięciowe

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 094449 11
EAN / GTIN 10076490617575
Numer producenta 11755110

Opis

Wykonanie:

Wyjątkowo lekkie i cienkie rękawice odporne na przecięcie z serii HyFlex®. Dostępne w trzech wysokich klasach odporności na przecięcie. Zintegrowana technologia INTERCEPT™, do ekranów dotykowych, technologia dziewiarska o grubości ściegu 18 Gauge. Przyjazność dla skóry potwierdzona dermatologicznie przez Dermatest®.
HyFlex® 11-755. Poziom ochrony przed przecięciem E zabezpieczający w sytuacjach, gdy ryzyko przecięcia jest bardzo wysokie.

Norma:

EN 388; EN ISO 21420

Wskazówka:

Minimalna wielkość zamówienia odpowiada jednostce opakowaniowej (VPE) albo jej wielokrotności.

Pliki do pobrania i dokumenty

Z tej samej serii "HyFlex®" Zobacz wszystkie