Para rękawic MASTER CUT B OIL, rozmiar rękawic: 11

Nr art.: 094417 11
Cena za 1 para
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

Skaluj ceny:

  • z 1 para
    57,82 PLN / 1 para
  • z 12 pary
    48,17 PLN / 1 para
Przewodnik po rozmiarach

Przewodnik po rozmiarach

W ten sposób można łatwo określić odpowiedni rozmiar rękawicy.

Obwód ręki:
Zmierz obwód dłoni w najszerszym punkcie dłoni.

2 = Długość ręki:
Zmierz długość dłoni od czubka środkowego palca do końca dłoni.

So wird gemessen
Rozmiar rękawicy Obwód dłoni mm Długość dłoni mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
w magazynie
462 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

rozmiar rękawic Cena za 1 para (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria Master Cut
Oznaczenie producenta GARANT Master Cut Oil
Liczba par 1 para
Stopień ochrony przed przecięciem, EN 388 B
Wersja, EN 388 EN388:2016
Odporność na ścieranie 4
Odporność na przecięcie (Coup Test) X
Odporność na rozdzieranie 4
Wytrzymałość na przekłucie 2
Odporność na przecięcie (TDM) B
Ochrona przed wstrząsami Nie określono
Materiał powłoki, Wewnętrzna strona dłoni Nitril
Materiał powłoki, Powłoka w 3/4 Nitril
Znak jakości i certyfikat kontroli Oeko-Tex® Standard 100
Kod EN 388 4X42B
Kolor Szare; Czarny
Rodzaj produktu Rękawice
Zakres zastosowania Ochrona przed przecięciem
Rozmiar rękawic 11
Kształt Obcisłe
Obszar zastosowania Precyzja; Uniwersalne
Ponowne wykorzystanie Wielorazowe
Jednostka Parowanie
Technologia dziewiarska (dokładność) 18G
Norma EN 388; EN ISO 21420
Materiał podłoża Włókna HPPE
Powłoka Powłoka w 3/4; Wewnętrzna strona dłoni
Z wyściółką nie
Właściwości Bez DMF; Przyczepność na mokro; Przyczepność przy zaoliwieniu; Wzmocnienia w miejscach zgięcia kciuków
Kategoria ochrony II
Długość całkowita L 250 mm
Zawartość Para

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 094417 11
EAN / GTIN 4062406273569
Numer producenta 094417 11
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Rękawice odporne na przecięcie GARANT Master Cut Oil. Ścisłe przyleganie i wyjątkowy komfort noszenia dzięki technologii dziewiarskiej o grubości ściegu 18 G. Przyjemna powłoka z mikropianki nitrylowej umożliwia doskonałe wyczucie i dobrą sprawność manualną. Dzięki temu charakteryzują się bardzo dobrą przydatnością do precyzyjnej obsługi małych elementów o ostrych krawędziach. Dzięki powłoce nitrylowej na 3/4 długości sięgającej do kostek palców doskonale nadają się do pracy w środowisku mokrym i zaolejonym. Druga warstwa powłoki z piaskowanego nitrylu po wewnętrznej stronie dłoni i na palcach zapewnia bardzo dobrą przyczepność. Ze wzmocnieniem w obszarze zgięcia kciuka dla większej wytrzymałości.
Bardzo elastyczne rękawice odporne na przecięcie o poziomie ochrony B. Szczególnie nadają się do prac przy średnim zagrożeniu zranieniem w środowisku oleistym, np. na obrabiarkach skrawających.

Norma:

EN 388; EN ISO 21420

Wskazówka:

Minimalna wielkość zamówienia odpowiada jednostce opakowaniowej (VPE) albo jej wielokrotności.

Warning:

Użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem
  • Chronią dłonie przed zagrożeniami mechanicznymi, otarciami, pęcherzami i przecięciem.
  • Przeznaczone do prac wymagających precyzji.
  • Optymalna skuteczność ochrony tylko w przypadku całkowitego zakrycia chronionego obszaru.
  • W przypadku rękawic ochronnych z zamkiem sprawdzić solidność jego zamocowania.
  • Rękawice ochronne nie mogą się ześlizgiwać.
  • Wybrać odpowiedni rozmiar rękawic.

Niewłaściwe użytkowanie
  • Nie chronią przed zagrożeniami chemicznymi, mikrobiologicznymi, termicznymi oraz elektrycznymi.
  • Nie używać w pobliżu wirujących części maszyn.
  • Zaprzestać używania rękawic po styczności z przedmiotem o ostrych krawędziach.
  • Połączenie z innymi środkami ochrony nie może zmniejszać skuteczności ochrony ani utrudniać użytkownikowi wykonywania czynności.