{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Kat. č.:
| Séria | MASTER CUT | |
| Vlastnosť rukavíc | Bez DMF; zosilnenie v ohybe palca | |
| Technológia štrikovania | 18G | |
| Odev štandard | Oeko-Tex Standard 100 | |
| EN 388 | 4X42B | |
| Podkladový materiál | HPPE | |
| Povrchová úprava | Nitril | |
| Variant Povrchovej úpravy | 3/4 povrchová úprava | |
| Rozsah použitia | Presnosť; Allround | |
| Farba | sivá / čierna | |
| Veľkosť rukavíc | 11 | |
| Dĺžka | 250 mm | |
| Použitie | viacrazové | |
| Trieda ochrany pred rezom | B | |
| Druh produktu | Rukavice na ochranu pred porezaním |
| Číslo položky | 094417 11 | |
| EAN/GTIN | 4062406273569 | |
| Číslo výrobcu | 094417 11 | |
| Výrobca/zodpovedná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |