Para rękawic PREMIUM, rozmiar rękawic: 9

Nr art.: 094414 9
Cena za 1 para
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Przewodnik po rozmiarach

Przewodnik po rozmiarach

W ten sposób można łatwo określić odpowiedni rozmiar rękawicy.

Obwód ręki:
Zmierz obwód dłoni w najszerszym punkcie dłoni.

2 = Długość ręki:
Zmierz długość dłoni od czubka środkowego palca do końca dłoni.

So wird gemessen
Rozmiar rękawicy Obwód dłoni mm Długość dłoni mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
  • Minimalna ilość zamówienia 12 pary
  • Etapy zamówienia: 12 pary
na zamówienie
w magazynie
4 957 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

rozmiar rękawic Cena za 1 para (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria PREMIUM
Liczba par 1 para
Wersja, EN 388 EN388:2016
Odporność na ścieranie 4
Odporność na przecięcie (Coup Test) 1
Odporność na rozdzieranie 1
Wytrzymałość na przekłucie 1
Odporność na przecięcie (TDM) X
Ochrona przed wstrząsami Nie określono
Materiał powłoki, Powłoka w 3/4 Nitril
Kod EN 388 4111X
Kolor Żółty
Rodzaj produktu Rękawice
Rozmiar rękawic 9
Obszar zastosowania Uniwersalne
Ponowne wykorzystanie Wielorazowe
Jednostka Parowanie
Norma EN 388; EN ISO 21420
Materiał podłoża Bawełna
Powłoka Powłoka w 3/4
Z wyściółką nie
Właściwości Przyczepność na mokro; Przyczepność przy zaoliwieniu
Kategoria ochrony II
Zawartość Para

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 094414 9
EAN / GTIN 4062406130091
Numer producenta 094414 9
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Rękawice ochronne interlock z mankietem dzianinowym i powłoką nitrylową 3/4 zapewniają pewną i wygodną ochronę przy pracy z częściami oleistymi, tłustymi i mokrymi. Dobrze nadają się do prac montażowych, produkcji i obróbki metali, prac konserwacyjnych, obróbki części odlewanych, kontroli jakości.
Nośnik bawełniany i najwyższej jakości powłoka zapewniają większą wytrzymałość i trwałość.

Norma:

EN 388; EN ISO 21420

Wskazówka:

Minimalna wielkość zamówienia odpowiada jednostce opakowaniowej (VPE) albo jej wielokrotności.

Warning:

Użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem
  • Chronią dłonie przed zagrożeniami mechanicznymi, otarciami, pęcherzami i innymi obrażeniami powierzchniowymi.
  • Optymalna skuteczność ochrony tylko w przypadku całkowitego zakrycia chronionego obszaru. W przypadku rękawic ochronnych z zamkiem sprawdzić solidność jego zamocowania. Rękawice ochronne nie mogą się ześlizgiwać. Wybrać odpowiedni rozmiar rękawic.
  • Do prac precyzyjnych w zanieczyszczonym olejem i wilgotnym środowisku.

Niewłaściwe użytkowanie
  • Nie chronią przed zagrożeniami chemicznymi, mikrobiologicznymi, termicznymi, elektrycznymi ani przed przecięciem.
  • Nie używać w pobliżu wirujących części maszyn.
  • Połączenie z innymi środkami ochrony nie może zmniejszać skuteczności ochrony ani utrudniać użytkownikowi wykonywania czynności.