Par de guantes PREMIUM, Talla de los guantes: 9

Número de artículo: 094414 9
Precio por 1 par
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
Tabla de medidas

Tabla de medidas

Así es como puedes determinar fácilmente el tamaño de guante correcto.

1 = circunferencia de la mano:
Mida la circunferencia de la mano en el punto más ancho de la palma.

2 = longitud de la mano:
Mida la longitud de la mano desde la punta del dedo medio hasta el extremo de la palma.

So wird gemessen
Tamaño del guante Circunferencia de la mano en mm Longitud de la mano en mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
  • Cantidad mínima de pedido 12 pares
  • Pasos del pedido: 12 pares
a petición
En stock
7.045 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Talla de los guantes Precio por 1 par (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie PREMIUM
Contenido pares 1 par
Versión, EN 388 EN388:2016
Resistencia a la abrasión 4
Resistencia al corte (prueba Coupe) 1
Resistencia al desgarre progresivo 1
Resistencia a la perforación 1
Resistencia al corte (TDM) X
Protección contra golpes No determinado
Material recubrimiento, Recubrimiento 3/4 Nitril
Código EN 388 4111X
Color amarillo
Tipo de producto Guantes
Talla del guante 9
Intervalo de aplicación Universal
Reutilización Reutilizable
Unidad Par
Norma EN 388; EN ISO 21420
Material de base Algodón
Recubrimiento Recubrimiento 3/4
Con forro no
Características Agarre con aceite; Agarre en mojado
Categoría de protección II
Contenido Par

Identificación y clasificación

Número de artículo 094414 9
EAN / GTIN 4062406130091
Número del fabricante 094414 9
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Guantes de algodón interlock con puño y revestimiento de nitrilo 3/4 para una protección más segura y cómoda en trabajos con piezas aceitosas, grasientas y mojadas. Adecuados para trabajos de montaje, fabricación y transformación de metales, trabajos de mantenimiento, trabajos con piezas de fundición, controles de calidad.
Soporte de algodón y recubrimiento de calidad de primera, gracias a lo cual es más resistente y duradero.

Norma:

EN 388; EN ISO 21420

Nota:

El pedido mínimo corresponde a una unidad de embalaje (VPE) o un múltiple de ésta.

Warning:

Uso conforme a lo previsto
  • Protegen las manos frente a riesgos mecánicos, rozaduras, ampollas y otras lesiones superficiales.
  • Solo se consigue el efecto protector si la zona a proteger está cubierta por completo. En caso de guantes protectores con cierre, comprobar el asiento firme de este. Los guantes protectores no se deben desplazar. Elegir la talla de los guantes adecuada.
  • Para trabajos de precisión en entornos de trabajo aceitosos y húmedos.

Utilización indebida
  • No protegen frente a riesgos químicos, microbiológicos, térmicos, eléctricos y de corte.
  • No se deben utilizar en la proximidad de partes de la máquina rotatorias.
  • El efecto protector no se debe ver mermado por la combinación con otro tipo de equipo de protección ni obstaculizar al usuario en su actividad.