Para rękawic, bez wyściółki Tegera® 6614 10

Nr art.: 094386 10
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy

Skaluj ceny:

  • z 1 para
    83,11  PLN / para
  • z 6 para
    69,29  PLN / para
na zamówienie
w magazynie
48 sztuk w magazynie

Szczegóły produktu

Dane techniczne

zawartość 6
materiał podłoża Pełna skóra bydlęca
wariant powłoki Bez powłoki
materiał Pełna skóra bydlęca
rozmiar rękawic 10
Ciepło kontaktowe do 100 °C
EN 388. 3011X
EN 407 X1XXXX
zastosowanie wielorazowe
Kategoria ochrony Kategoria II
Rodzaj rękawic Rękawice dla kierowców
zakres zastosowania Uniwersalne
kolor czarny / szary
Rodzaj produktu Rękawice z dwoiny bydlęcej

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 094386 10
EAN / GTIN 7340118315867
Numer producenta 6614 GR. 10

Opis

Wykonanie:

Tegera® 6614. Rękawice skórzane z bydlęcej skóry licowej do prac w obszarze mechaniki precyzyjnej. Odporne na wysoką temperaturę do 100°C. Z powłoką olejo- i wodoodporną na wewnętrznej powierzchni dłoni.

Norma:

EN 388; EN ISO 21420

Wskazówka:

Minimalna wielkość zamówienia odpowiada jednostce opakowaniowej (VPE) albo jej wielokrotności.