Paio di guanti non foderati Tegera® 6614 10

Codice art.: 094386 10
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Prezzi scaglionati:

  • da 1 paia
    CHF  18.90 / paia
  • da 6 paia
    CHF  15.75 / paia
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
79 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Contenuto 6
Materiale supporto vero cuoio
Variante del rivestimento Nessun rivestimento
Materiale vero cuoio
Misure guanti da lavoro 10
Resistenza al calore fino a 100 °C
EN 388 3011X
EN 407 X1XXXX
Utilizzo riutilizzabile
Categoria di protezione Categoria II
Tipo di guanto Guanti Driver
Campo di applicazione Universale
Colore nero / grigio
Tipo di prodotto Guanti in crosta di bovino

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 094386 10
EAN / GTIN 7340118315867
Codice del produttore 6614 GR. 10

Descrizione

Esecuzione:

Tegera® 6614. Guanto in cuoio pieno fiore per lavori meccanici di precisione. Resistente al contatto con il calore fino a 100 °C. Con rivestimento oleo- e idrorepellente sul palmo.

Norma:

EN 388; EN ISO 21420

Nota:

Il quantitativo minimo d’ordine corrisponde a una confezione o a un suo multiplo.