• Do ceny tego produktu doliczono dopłatę.

Para rękawic HyFlex® 11-920, rozmiar rękawic: 9

Nr art.: 094385 9
Cena za 1 para
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

Skaluj ceny:

  • z 1 para
    40,37 PLN / 1 para
  • z 12 pary
    33,60 PLN / 1 para
Przewodnik po rozmiarach

Przewodnik po rozmiarach

W ten sposób można łatwo określić odpowiedni rozmiar rękawicy.

Obwód ręki:
Zmierz obwód dłoni w najszerszym punkcie dłoni.

2 = Długość ręki:
Zmierz długość dłoni od czubka środkowego palca do końca dłoni.

So wird gemessen
Rozmiar rękawicy Obwód dłoni mm Długość dłoni mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
na zamówienie
w magazynie
1 265 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

rozmiar rękawic Cena za 1 para (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria HyFlex®
Oznaczenie producenta HyFlex® 11-920
Liczba par 1 para
Stopień ochrony przed przecięciem, EN 388 A
Wersja, EN 388 EN388:2016
Odporność na ścieranie 3
Odporność na przecięcie (Coup Test) 1
Odporność na rozdzieranie 3
Wytrzymałość na przekłucie 1
Odporność na przecięcie (TDM) A
Ochrona przed wstrząsami Nie określono
Materiał powłoki, Wewnętrzna strona dłoni Nitril
Kod EN 388 3131A
Kolor Niebieskie
Rodzaj produktu Rękawice
Zakres zastosowania Ochrona przed promieniowaniem ESD
Rozmiar rękawic 9
Obszar zastosowania Uniwersalne
Ponowne wykorzystanie Wielorazowe
Jednostka Parowanie
Technologia dziewiarska (dokładność) 15G
Norma EN 388; EN ISO 21420
Materiał podłoża Nylon
Powłoka Wewnętrzna strona dłoni
Właściwości Przyczepność przy zaoliwieniu; bez lateksu
Kategoria ochrony II
Długość całkowita L 246 mm
Masa całkowita 25 g
Zawartość Para

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 094385 9
EAN / GTIN 10076490489394
Numer producenta 11-920 9
Producent/osoba odpowiedzialna Ansell GmbH, Kronstadter Straße 4, 81677 MÜNCHEN, Deutschland, www.ansell.com

Opis

Wykonanie:

HyFlex® 11-920. Z Ansell Grip Technology™: Mikroskopijnie małe kanały w powłoce nitrylowe odprowadzają olej z powierzchni kontaktowych i zapewniają dobry chwyt. Szczególnie nadaje się do produkcji metalowej, ogólnej konserwacji zakładowej i maszyn.

Norma:

Antystatyczne wg EN 1149.
EN 388; EN ISO 21420

Wskazówka:

Minimalna wielkość zamówienia odpowiada jednostce opakowaniowej (VPE) albo jej wielokrotności.