• Un supplément a été ajouté au prix de cet article.

Paire de gants HyFlex® 11-920, Taille des gants: 9

Réf.: 094385 9
Prix par 1 paire
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.

Echelle de prix:

  • De 1 paire
    8,04 € / 1 paire
  • De 12 paires
    6,70 € / 1 paire
Tableau des tailles

Tableau des tailles

C’est ainsi que vous pouvez facilement déterminer la bonne taille de gant.

1 = circonférence de la main :
Mesurez la circonférence de votre main au point le plus large de votre paume.

2 = longueur de la main :
Mesurez la longueur de votre main depuis le bout de votre majeur jusqu’à l’extrémité de votre paume.

So wird gemessen
Taille de gant Circonférence de la main mm Longueur de la main mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
Sur demande
Disponibilité
1 089 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Taille des gants Prix par 1 paire (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série HyFlex®
Référence fabricant HyFlex® 11-920
Contenu Paires 1 paire
Classe de protection anti-coupure, EN 388 A
Version, EN 388 EN388:2016
Résistance à l’abrasion 3
Résistance à la coupure par lame (test de coupe) 1
Résistance à la déchirure 3
Résistance à la perforation 1
Résistance à la coupure par lame (TDM) A
Protection contre les chocs absence de détermination
Matériau revêtement, paume Nitril
Code EN 388 3131A
Couleur bleu
Type de produit gants
Domaine d’utilisation protection contre les ESD
Taille de gants 9
Domaine d’application multi-usages
Réutilisation réutilisable
Unité Paire
Technologie de tricotage (finesse) 15G
Norme EN 388; EN ISO 21420
Substrat Nylon
Revêtement paume
Caractéristiques préhension à l’huile; sans latex
Catégorie de protection II
Longueur totale L 246 mm
Poids total 25 g
Sommaire paire

Identification et classification

Référence article 094385 9
EAN / GTIN 10076490489394
Réf. fabricant 11-920 9
Fabricant/personne responsable Ansell GmbH, Kronstadter Straße 4, 81677 MÜNCHEN, Deutschland, www.ansell.com

Description

Exécution:

HyFlex® 11-920. Avec technologie Ansell Grip Technology™: Des rainures microscopiques dans le revêtement nitrile évacuent l'huile de la surface en contact avec les pièces et garantissent une prise sûre. Conviennent notamment à la production des métaux et aux tâches générales de maintenance d'usine et de machines.

Norme:

Antistatique suivant EN 1149.
EN 388; EN ISO 21420

Remarque(s):

La quantité de commande minimum correspond à une unité d'emballage (VPE) ou à un multiple de celle-ci.