Rękawice, para uvex athletic lite xt, Rozmiar rękawic: 8

Nr art.: 094265 8
Cena za 1 para
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

Skaluj ceny:

  • z 1 para
    20,68 PLN / 1 para
  • z 10 pary
    17,24 PLN / 1 para
Przewodnik po rozmiarach

Przewodnik po rozmiarach

W ten sposób można łatwo określić odpowiedni rozmiar rękawicy.

Obwód ręki:
Zmierz obwód dłoni w najszerszym punkcie dłoni.

2 = Długość ręki:
Zmierz długość dłoni od czubka środkowego palca do końca dłoni.

So wird gemessen
Rozmiar rękawicy Obwód dłoni mm Długość dłoni mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
na zamówienie
w magazynie
1 332 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Rozmiar rękawic Cena za 1 para (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria
uvex athletic
Oznaczenie producenta
uvex athletic lite xt
Odporność na wysokie temperatury
100 stopni
Liczba par
1 para
Wersja, EN 388
EN388:2016
Odporność na ścieranie
4
Odporność na przecięcie (Coup Test)
1
Odporność na rozdzieranie
3
Wytrzymałość na przekłucie
1
Odporność na przecięcie (TDM)
X
Ochrona przed wstrząsami
Nie określono
A: Palność, EN 407
X
B: Ciepło kontaktowe, EN 407
1
C: ciepło konwekcyjne, EN 407
X
D: promieniowaniem cieplnym, EN 407
X
E: niewielkie rozpryski stopionego metalu, EN 407
X
F: duże rozpryski stopionego metalu, EN 407
X
Materiał powłoki, Wewnętrzna strona dłoni
Pianka nitrylowa
Znak jakości i certyfikat kontroli
Oeko-Tex® Standard 100
Kod EN 407
X1XXXX
Kod EN 388
4131X
Kolor
Czarny
Rodzaj produktu
Rękawice
Zakres zastosowania
Ochrona przed wysoką temperaturą
Rozmiar rękawic
8
Kształt
Obcisłe
Obszar zastosowania
Precyzja; Uniwersalne
Ponowne wykorzystanie
Wielorazowe
Jednostka
Parowanie
Norma
EN 388; EN 407; EN ISO 21420
Materiał podłoża
Elastan; Poliamid
Powłoka
Wewnętrzna strona dłoni
Z wyściółką
nie
Właściwości
Do ekranów dotykowych; oddychająca
Kategoria ochrony
II
Zawartość
Para

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 094265 8
EAN / GTIN 4048612132302
Numer producenta 6002608
Producent/osoba odpowiedzialna Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Opis

Wykonanie:

uvex athletic lite xt. Rękawice montażowe o wysokim komforcie noszenia dzięki konstrukcji „Slimfit” i oddychającej powłoce z mikropianki z otwartymi porami. Ponadto rękawica nadaje się do ekranów dotykowych, posiada certyfikat OEKO-TEX i jest odporna na ciepło kontaktowe do 100°C. Nadaje się do suchych i lekko wilgotnych środowisk pracy.

Norma:

EN 388; EN ISO 21420

Wskazówka:

Minimalna wielkość zamówienia odpowiada jednostce opakowaniowej (VPE) albo jej wielokrotności.