{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Seria | Eco | |
| Oznaczenie producenta | Montagehandschuh HOLEX Eco | |
| Liczba par | 1 para | |
| Wersja, EN 388 | EN388:2016 | |
| Odporność na ścieranie | 4 | |
| Odporność na przecięcie (Coup Test) | 1 | |
| Odporność na rozdzieranie | 3 | |
| Wytrzymałość na przekłucie | 1 | |
| Odporność na przecięcie (TDM) | X | |
| Ochrona przed wstrząsami | Nie określono | |
| Materiał powłoki, Wewnętrzna strona dłoni | Poliuretan (PU) | |
| Kod EN 388 | 4131X | |
| Kolor | Szare | |
| Rodzaj produktu | Rękawice | |
| Rozmiar rękawic | 8 | |
| Obszar zastosowania | Precyzja | |
| Ponowne wykorzystanie | Wielorazowe | |
| Jednostka | Parowanie | |
| AQL (zaakceptowany poziom jakości) | G-II 1,0 for critical, G-II 2,5 for major, G-II 4,0 for Minor. | |
| Technologia dziewiarska (dokładność) | 13G | |
| Norma | EN 388; EN ISO 21420 | |
| Materiał podłoża | Poliamid | |
| Powłoka | Wewnętrzna strona dłoni | |
| Z wyściółką | nie | |
| Właściwości | Produkt przyjazny dla skóry alergików; oddychająca | |
| Kategoria ochrony | II | |
| Długość całkowita L | 255 mm | |
| Zawartość | Para |
| Numer artykułu | 094243 8 | |
| EAN / GTIN | 4045197884060 | |
| Numer producenta | 094243 8 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |