Delovne rokavice, par 8

Št. art.: 094243 8
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
  • Minimalna količina naročila 12 par
  • Koraki naročila: 12 par
po ponudbi
Na zalogi
131.074 kosov na zalogi
  • Lastnosti rokavic: Prijazno za kožo alergikov
  • Tehnologija pletenja: 13G

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vsebina 12
Lastnosti rokavic Prijazno za kožo alergikov
EN 388 4131X
Nosilni material Poliamid
Prevleka PU
Različica prevleke Prevleka dlani
Področje uporabe Natančnost
Dolžina 255 mm
Barva sive
Velikost rokavic 8
Tehnologija pletenja 13G
AQL G-II 1,0 za kritično, G-II 2,5 za večje, G-II 4,0 za manjše.
Uporaba za večkratno uporabo
Kategorija zaščite Kategorija II
Vrsta rokavic Večnamenske delovne rokavice
Vrsta izdelka Večnamenske delovne rokavice

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 094243 8
EAN/GTIN 4045197884060

Opis

Izvedba:

Montažne delovne rokavice s PU-prevleko za natančna dela v suhem delovnem okolju. Dober občutek otipa in visoka zračnost. Posebej primerne za natančno rokovanje z majhnimi elektronskimi komponentami, vzdrževalna dela, pregledovanje in montažna dela.

Standard:

EN 388; EN ISO 21420

Opomba:

Minimalna količina naročanja je enaka pakirni enoti (PE) ali njenemu mnogokratniku.
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
    Velikost rokavic Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico