Fijngebreide handschoenen, paar 6100 10

Artikelnummer: 094211 10
  • Minimale bestelhoeveelheid 12 paar
  • Stappen van de bestelling: 12 paar
op aanvraag
Op voorraad
359 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Handschoeneigenschap: DMF-vrij
  • Breitechnologie: 10G

Productdetails

Technische gegevens

Inhoud 12
Handschoeneigenschap DMF-vrij
Pasvorm goed
EN 388 2142X
Dragermateriaal Katoen
Coating PVC
Toepassingsgebied Allround
Kleur blauw / wit
Materiaal coating PVC
Handschoenmaat 10
Gewicht 28,2 g
Breitechnologie 10G
siliconenvrij nee
Toepassing meerdere keren te gebruiken
DMF-vrij ja
Tastgevoel goed
Grip bij natheid matig
Grip bij olie matig
Hittebescherming niet aanwezig, n.v.t.
Ademend zeer goed
Beschermingscategorie Categorie II
Handschoentype Katoenen handschoenen
Materiaal Katoen
Producttype Universele handschoenen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 094211 10
EAN/GTIN 4059904101227
Nummer fabrikant 6100 GR.10, BUND WEIß

Omschrijving

Uitvoering:

6100. Witte fijngebreide katoen-/nylon-handschoen, aan één zijde met blauwe PVC-noppen.

Toepassing:

Verwerking van bestelling, verzending, fijnmontage.