Zestaw rękawic bawełnianych, 12 par Tegera® 8127, rozmiar rękawic: 11

Nr art.: 094203 11
Ustaw cenę 12 pary (PLN 7,72 / 1 para)
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Przewodnik po rozmiarach

Przewodnik po rozmiarach

W ten sposób można łatwo określić odpowiedni rozmiar rękawicy.

Obwód ręki:
Zmierz obwód dłoni w najszerszym punkcie dłoni.

2 = Długość ręki:
Zmierz długość dłoni od czubka środkowego palca do końca dłoni.

So wird gemessen
Rozmiar rękawicy Obwód dłoni mm Długość dłoni mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
na zamówienie
w magazynie
33 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

rozmiar rękawic Ustaw cenę 12 pary (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Liczba elementów 12 szt.
Seria Tegera®
Oznaczenie producenta Tegera® 8127
Kolor Białe
Skład tkaniny Bawełna
Rodzaj produktu Rękawice
Rozmiar rękawic 11
Obszar zastosowania Precyzja
Ponowne wykorzystanie Wielorazowe
Jednostka Parowanie
Materiał podłoża Bawełna
Powłoka Bez powłoki
Właściwości Bez DMF; Wypustki; bez lateksu; bez silikonu
Kategoria ochrony II
Długość całkowita L 220 mm
Zawartość zestaw

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 094203 11
EAN / GTIN 7392626064201
Numer producenta 8127-11
Producent/osoba odpowiedzialna Ejendals AB, Box 7, 793 21 Leksand, Sverige, www.ejendals.com

Opis

Wykonanie:

Rękawice do niewielkich zagrożeń i prac montażowych, do ochrony przed otarciami, pęcherzami i brudem.
Tegera® 8127. Rękawice tekstylne z bawełny z mankietem i wypustkami z PVC (bez szkodliwych zmiękczaczy). Dobre czucie w palcach i wygodne dopasowanie dzięki wykonaniu wysokiej jakości.

Zastosowanie:

Strefy suche i czyste; precyzyjny montaż; prace instalacyjne i w układach elektronicznych.