Katoenen handschoenen, set Tegera® 8127 11

Artikelnummer: 094203 11
Prijs instellen 12 paar (1,45 € / 1 paar)
op aanvraag
Op voorraad
26 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Handschoeneigenschap Siliconenvrij; latexvrij; DMF-vrij
Lengte 220 mm
Toepassing meerdere keren te gebruiken
Inhoud 12 paar
Kleur wit
Toepassingsgebied Precisie
Dragermateriaal Katoen
Coatingvariant geen coating
Handschoenmaat 11
Beschermingscategorie Categorie II
Handschoentype Katoenen handschoenen
Materiaal Katoen
Producttype Katoenen handschoenen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 094203 11
EAN/GTIN 7392626064201
Nummer fabrikant 8127/11

Omschrijving

Uitvoering:

Handschoenen voor gebruik bij lage risico’s en montagewerkzaamheden, ter bescherming tegen schaafwonden, blaren en vuil.
Tegera® 8127. Textielhandschoenen van katoen met boorden en PVC-noppen (zonder schadelijke weekmakers). Goed gevoel in de vingertoppen en comfortabele pasvorm dankzij de hoogwaardige afwerking.

Toepassing:

Droge, schone omgevingen; fijnmontage; elektronica- en installatiewerkzaamheden.