{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Do procesów spawania, Maski do spawania | Spawanie MIG / MAG | |
| Liczba par | 1 para | |
| Wersja, EN 388 | EN388:2016 | |
| Odporność na ścieranie | 4 | |
| Odporność na przecięcie (Coup Test) | 2 | |
| Odporność na rozdzieranie | 4 | |
| Wytrzymałość na przekłucie | 4 | |
| Odporność na przecięcie (TDM) | X | |
| Ochrona przed wstrząsami | Nie określono | |
| A: Palność, EN 407 | 4 | |
| B: Ciepło kontaktowe, EN 407 | 1 | |
| C: ciepło konwekcyjne, EN 407 | 2 | |
| D: promieniowaniem cieplnym, EN 407 | 1 | |
| E: niewielkie rozpryski stopionego metalu, EN 407 | 4 | |
| F: duże rozpryski stopionego metalu, EN 407 | X | |
| Typ, EN 12477 | Typ A | |
| Rodzaj skóry | Skóra licowa; Dwoina | |
| Zwierzę, Dwoina | Bydło | |
| Zwierzę, Skóra licowa | Bydło | |
| Grubość | 1 mm | |
| Kod EN 407 | 41214X | |
| Kod EN 388 | 4244X | |
| Kolor | Szare | |
| Rodzaj produktu | Rękawice | |
| Zakres zastosowania | Ochrona przed wysoką temperaturą; Maski do spawania | |
| Rozmiar rękawic | 10 | |
| Obszar zastosowania | Uniwersalne | |
| Ponowne wykorzystanie | Wielorazowe | |
| Jednostka | Parowanie | |
| Norma | EN 12477; EN 388; EN 407 | |
| Materiał podłoża | Skóra | |
| Powłoka | Bez powłoki | |
| Właściwości | Bez DMF; bez lateksu; bez silikonu | |
| Kategoria ochrony | II | |
| Długość całkowita L | 345 mm | |
| masa całkowita | 220 g | |
| Zawartość | Para |
| Numer artykułu | 094128 10 | |
| EAN / GTIN | 4045197890467 | |
| Numer producenta | 094128 10 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |