Par zaštitnih rukavica za varenje 10

Artikl br.: 094128 10
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Razmjerne cijene:

  • od 1 Pair
    8,71 € / Pair
  • od 12 Pair
    7,26 € / Pair
na zahtjev
Na zalihi
20.622 dijelovi na zalihi
  • Standard: EN 407

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Funkcija rukavice Bez silikona; ne sadrži lateks; Bez DMF-a; Otpornost na plamen stupanj 4
Primjena višekratno
Duljina 345 mm
Debljina 1
Materijal nosača Goveđa puna koža / goveđa špalt koža
Varijanta presvlake bez presvlake
Težina 220 g
Sadržaj 12
Materijal Goveđa puna koža / goveđa špalt koža
Područje primjene Svestranost
Veličina rukavice 10
EN 388 4244X
EN 407 41214X
EN 12477 Tip A
Postupak varenja MIG/MAG
Kategorija zaštite Kategorija II
Vrsta rukavica Rukavice za varioce
Boja siva
Standard EN 407
Vrsta proizvoda Rukavice za varioce

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 094128 10
EAN / GTIN 4045197890467

Opis

Izvedba:

Rukavice za varenje od kombinirane goveđe pune kože i goveđe špalt kože. S dodatnom zaštitom pulsa.

Napomena:

Minimalna količina za narudžbu odgovara jednoj jedinici pakiranja (VPE) ili više jedinica pakiranja.