Ochranné svářečské rukavice, pár Tegera® 118a, Velikost rukavice: 11

Artiklové číslo: 094127 11
Cena za 1 pár
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

Odstupňování cen:

  • od 1 pár
    520,00 CZK / 1 pár
  • od 12 páry
    433,00 CZK / 1 pár
Tabulky velikostí

Tabulky velikostí

Takto můžete snadno určit správnou velikost rukavic.

1 = Obvod ruky:
Změřte si obvod ruky v nejširším místě dlaně.

2 = délka ruky:
Změřte si délku ruky od špičky prostředního prstu až po konec dlaně.

So wird gemessen
Velikost rukavic Obvod ruky mm Délka ruky mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
na poptávku
Ihned k dodání
205 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Velikost rukavice Cena za 1 pár (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada Tegera®
Označení výrobce Tegera® 118a
Vhodné pro proces svařování, Ochrana pro svářeče Svařování MIG / MAG
Tepelná odolnost až do 100 stupeň
Obsah pár 1 paar
Verze, EN 388 EN388:2016
Odolnost proti oděru 3
Odolnost proti proříznutí (Coupe test) 1
Odolnost proti dalšímu trhání 2
Odolnost proti prořezu 1
Odolnost proti řezu (TDM) X
Ochrana před nárazy Neurčeno
A: Chování při hoření, EN 407 4
B: Kontaktní teplo, EN 407 1
C: Konvekční teplo, EN 407 2
D: sálavým teplem, EN 407 X
E: malé rozstřiky taveniny, EN 407 4
F: velké rozstřiky taveniny, EN 407 X
Typ, EN 12477 Typ B
Typ kůže Štípenková useň; Přírodní useň s plným lícem
Zvíře, Přírodní useň s plným lícem Koza
Zvíře, Štípenková useň Skot
EN 407 Code 412X4X
EN 388 Code 3121X
Barva Žlutá; Bílá
Druh produktu Rukavice
Rozsah použití Ochrana pro svářeče
Velikost rukavic 11
Rozsah použití Allround; Heavy Duty
Opakované použití K opakovanému použití
Jednotka Spárovat
Norma EN 12477; EN 388; EN 407
Nosný materiál Kůže
Povlak Bez povlaku
S podšívkou ne
Kategorie ochrany III
Celková délka L 310 mm
Obsah Pár

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 094127 11
EAN / GTIN 7340118312743
Číslo výrobce 118A-11
Výrobce/odpovědná osoba Ejendals AB, Box 7, 793 21 Leksand, Sverige, www.ejendals.com

Popis

Provedení:

Tegera® 118a. Univerzální svářečské rukavice ze štípenkové hovězí usně a robustní kozí kůže. Zesílený ukazováček. Bez podšívky.

Poznámka:

Minimální množství k objednání odpovídá balení nebo jeho násobkům.