Półbuty czarne VD 3500 SST ESD, S2 NB, rozmiar butów wg UE: 47

Nr art.: 092660 47
Cena za 1 para
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
Dostępne w ciągu 4-6 tygodni
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

rozmiar butów wg UE Cena za 1 para (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria VD
Oznaczenie producenta VD 3500 SST ESD
Strefa ochrony ESD (EPA) tak
Kolor Czarny
Rozmiar UE 47
Rodzaj Unisex; męska
Norma EN ISO 20345; Zaopatrzenie we wkładki zgodnie z typem DGUV reguła 191
Materiał wierzchni Mikrowłókna
Materiał podeszwy Perbunan (kauczuk nitrylowy)
Właściwości przeciwpoślizgowe tak
Nakładka chroniąca palce tak
Materiał nakładki chroniącej palce Aluminium
Zamknięty obszar pięty tak
Odporność podeszwy na paliwa nie
Właściwości antystatyczne tak
Możliwość przejęcia energii w obszarze pięty tak
Brak przepływu wody przez co najmniej 60 minut tak
Wodoszczelność nie
Klasa ochrony S2
Zapięcie Sznurowadło
Amortyzacja pięt tak
Amortyzacja zależna od masy tak
Właściwość obuwia Nadają się do stosowania wkładek ortopedycznych; Wyjmowana wkładka; Podeszwa odporna na wysoką temperaturę
Odporność na wysokie temperatury 220 °C
Wykonanie chwytu Nisko
Rodzaj produktu Półbuty

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 092660 47
EAN / GTIN 4044348589724
Numer producenta VD 3500 SST NB 47
Producent/osoba odpowiedzialna Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG, Vorstadt 40, 67292 Kirchheimbolanden, Deutschland, www.steitzsecura.de

Opis

Wykonanie:

Obuwie ochronne z technologią VARIO Multiflex® zapewniającą niewielką masę butów.
  • Cholewka z ultralekkiej i gładkiej mikrofazy.
  • Oddychająca, funkcjonalna wyściółka.
  • Komfortowa wkładka ERGO-SOFT ESD.
  • Ochrona przed wyładowaniem elektrostatycznym (ESD).

Obuwie ochronne VARIO DYNAMICS SST z amortyzacją pięty SECURE VARIO® oraz odporną na wysokie temperatury (do ok. 220°C) i wyjątkowo antypoślizgową podeszwą z perbunanu (SST-STEITZ SURE STEP).
  • Podeszwa Perbunan Athletic ESD, srebrnoszara.

Z ognioodporną podeszwą z prawdziwej skóry.

Norma:

EN ISO 20345:2011 S2 SRC CI
Zaopatrzenie we wkładki zgodnie z typem DGUV reguła 191.

Wskazówka:

Wersja szeroka XB pod nr 092661.
Zawiera element amortyzujący w kolorze czerwonym i czarnym