Pantofi, negru VD 3500 SST ESD, S2 NB, Mărimea încălțărilor UE: 47

Cod articol.: 092660 47
Preț per 1 pereche
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Mărimea încălțărilor UE Preț per 1 pereche (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie VD
Denumirea producătorului VD 3500 SST ESD
Zona de protecție ESD (EPA) da
Culoarea negru
Mărime EU 47
Sex Bărbaţi; Unisex
Standard EN ISO 20345; Furnizarea de branţuri, tip testat conform DGUV Regula 191
Materialul din partea superioară Microfibră
Material talpă Perbunan (cauciuc nitril)
Calităţi antiderapante da
Vârf de protecţie a degetelor da
Material bombeu de protecţie Aluminiu
Zona închisă a călcâiului da
Rezistența la combustibil a tălpii nu
Proprietăţi antistatice da
Capacitate de absorbţie de energie în zona călcâielor da
Nu trece apă timp de cel puțin 60 minute da
Etanş la apă nu
Clasa de protecţie S2
Închidere Şireturi
Amortizare la călcâi da
Amortizare în funcţie de greutate da
Proprietăți pantof Recomandată pentru branţurile ortopedice; Talpă interioară detaşabilă; Talpă rezistentă la căldură
Rezistent la căldură până la 220 °C
Tip de coadă Scăzut
Tip produs Pantofi

Identificare și clasificare

Cod articol 092660 47
EAN / GTIN 4044348589724
Număr producător VD 3500 SST NB 47
Producător/responsabil Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG, Vorstadt 40, 67292 Kirchheimbolanden, Deutschland, www.steitzsecura.de

Descriere

Execuţie:

Încălţăminte de protecţie cu tehnologie VARIO Multiflex® pentru o greutate mică a încălţărilor.
  • Material de suprafaţă din microfibre ultra-uşoare şi netede.
  • Căptuşeală funcţională care lasă pielea să respire.
  • Branţ confortabil ERGO-SOFT ESD.
  • Protecţie împotriva descărcărilor electrostatice (ESD).

Încălţăminte de protecţie VARIO DYNAMICS SST cu amortizare la călcâi SECURE VARIO® şi pingea din Perbunan rezistentă la temperaturi mari (de până la cca. 220°C) şi deosebit de aderentă (SST-STEITZ SURE STEP).
  • Pingea Perbunan Athletic ESD, gri argintiu.

Cu talpă interioară din piele naturală.

Standard:

EN ISO 20345:2011 S2 SRC CI
Furnizarea de branţuri, tip testat conform DGUV Regula 191.

Notă:

Variantă lată XB, Cod 092661.
Include elementul de amortizare roșu și negru

Descărcări și documente

Produse potrivite

Din aceeași serie "VD" Vedeţi-le pe toate