{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr kat.:
| Seria | VD | |
| Rodzaj | męskie; Unisex | |
| klasa ochrony | S1 | |
| materiał czubka ochronnego | Aluminium | |
| Norma | Zaopatrzenie we wkładki zgodnie z typem DGUV reguła 191 | |
| Właściwości | Amortyzacja Vario® | |
| właściwości elektrostatyczne | EGB/ESD | |
| wielkość butów wg UE | 38 | |
| kolor | czarny | |
| Rodzaj produktu | Sandały bezpieczne |
| Numer artykułu | 092613 38 | |
| EAN / GTIN | 4044348753194 | |
| Numer producenta | VD 711 ESD NB 38 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Louis Steitz Secura GmbH & Co. KG, Vorstadt 40, 67292 KIRCHHEIMBOLANDEN, Deutschland, www.steitzsecura.de |