Półbuty czarne VD 1510 SMC SF ESD, S3 NB, rozmiar butów wg UE: 38

Nr art.: 092507 38
Cena za 1 para
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
Dostępne w ciągu 4-6 tygodni
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

rozmiar butów wg UE Cena za 1 para (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria VD
Oznaczenie producenta Halbschuh VD 1510 SMC SF S3 NB
Strefa ochrony ESD (EPA) tak
Kolor Czarny
Rozmiar UE 38
Rodzaj Unisex; męska
Norma EN ISO 20345; Zaopatrzenie we wkładki zgodnie z typem DGUV reguła 191
Materiał wierzchni Mikrowłókna
Materiał podeszwy Perbunan (kauczuk nitrylowy)
Właściwości przeciwpoślizgowe tak
Nakładka chroniąca palce tak
Materiał nakładki chroniącej palce Aluminium
Podeszwa zabezpieczona przed przebiciem tak
Odporność materiału na przebicie Tekstylne
Zamknięty obszar pięty tak
Odporność podeszwy na paliwa tak
Właściwości antystatyczne tak
Możliwość przejęcia energii w obszarze pięty tak
Brak przepływu wody przez co najmniej 60 minut tak
Wodoszczelność tak
Podeszwa profilowana tak
Klasa ochrony S3
Właściwość obuwia Ochrona przed zimnem; Ochrona śródstopia; Nadają się do stosowania wkładek ortopedycznych; Wyjmowana wkładka; Podeszwa odporna na wysoką temperaturę; Odporność na działanie olejów
Materiał ochrony śródstopia poliuretan
Odporność na wysokie temperatury 200 °C
Ochrona przed zimnem do -20 °C
Wykonanie chwytu Nisko
Rodzaj produktu Półbuty

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 092507 38
EAN / GTIN 4044348700051
Numer producenta VD 1510 SMC SF NB 38
Producent/osoba odpowiedzialna Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG, Vorstadt 40, 67292 Kirchheimbolanden, Deutschland, www.steitzsecura.de

Opis

Wykonanie:

Obuwie ochronne Secura Meta Cover chroni grzbiet stopy oraz śródstopie dzięki ochronie śródstopia SECURA META COVER zachowującej jednocześnie elastyczność buta.
  • Cholewka z bardzo lekkiej mikrofazy.
  • Język zabezpieczający przed wnikaniem pyłu.
  • Bezszwowa konstrukcja butów.
  • Oddychająca, funkcjonalna wyściółka.
  • Podeszwa Perbunan, Athletic ESD, szary łupkowy.
  • Komfortowa wkładka ERGO-SOFT ESD.
  • Ochrona przed wyładowaniem elektrostatycznym (ESD).

Norma:

EN ISO 20345:2011 S3 SRC CI HRO M
Zaopatrzenie we wkładki zgodnie z typem DGUV reguła 191.

Wskazówka:

Wersja szeroka XB pod nr 092508.