Pantofi, negru VD 1510 SST SF ESD, S3 NB, Mărimea încălțărilor UE: 38

Cod articol.: 092507 38
Preț per 1 pereche
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Mărimea încălțărilor UE Preț per 1 pereche (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie VD
Denumirea producătorului Halbschuh VD 1510 SMC SF S3 NB
Zona de protecție ESD (EPA) da
Culoarea negru
Mărime EU 38
Sex Bărbaţi; Unisex
Standard EN ISO 20345; Furnizarea de branţuri, tip testat conform DGUV Regula 191
Materialul din partea superioară Microfibră
Material talpă Perbunan (cauciuc nitril)
Calităţi antiderapante da
Vârf de protecţie a degetelor da
Material bombeu de protecţie Aluminiu
Talpă antiperforare da
Material siguranță pătrundere Textil
Zona închisă a călcâiului da
Rezistența la combustibil a tălpii da
Proprietăţi antistatice da
Capacitate de absorbţie de energie în zona călcâielor da
Nu trece apă timp de cel puțin 60 minute da
Etanş la apă da
Talpă profilată da
Clasa de protecţie S3
Proprietăți pantof Protecţie la frig; Protecţie pentru metatarsiene; Recomandată pentru branţurile ortopedice; Talpă interioară detaşabilă; Talpă rezistentă la căldură; Rezistent la ulei
Material protecție pentru metatarsian Poliuretan
Rezistent la căldură până la 200 °C
Protecție la rece până la -20 °C
Tip de coadă Scăzut
Tip produs Pantofi

Identificare și clasificare

Cod articol 092507 38
EAN / GTIN 4044348700051
Număr producător VD 1510 SMC SF NB 38
Producător/responsabil Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG, Vorstadt 40, 67292 Kirchheimbolanden, Deutschland, www.steitzsecura.de

Descriere

Execuţie:

Încălţămintea de protecţie VARIO DYNAMICS PRO protejează arcada și mijlocul piciorului cu protecția SECURA META COVER pentru mijlocul piciorului şi păstrează în acelaşi timp flexibilitatea încălţămintei.
  • Strat exterior de material din microfibre foarte uşoare.
  • Limbă antipraf.
  • Construcţie fără cusătură a încălţărilor.
  • Căptuşeală funcţională care lasă pielea să respire.
  • Pingea Perbunan Athletic ESD, gri argintiu.
  • Branţ confortabil ERGO-SOFT ESD.
  • Protecţie împotriva descărcărilor electrostatice (ESD).

Standard:

EN ISO 20345:2011 S3 SRC CI HRO M
Furnizarea de branţuri, tip testat conform DGUV Regula 191.

Notă:

Variantă lată XB, Cod 092508.