{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Seria | JACKSON | |
| Strefa ochrony ESD (EPA) | tak | |
| Kolor | Czarny | |
| Rozmiar UE | 41 | |
| Rodzaj | męska | |
| Norma | EN ISO 20345 | |
| Materiał wierzchni | Tekstylne | |
| Materiał podeszwy | Poliuretan (PU) | |
| Właściwości przeciwpoślizgowe | tak | |
| Nakładka chroniąca palce | tak | |
| Materiał nakładki chroniącej palce | Composite | |
| Podeszwa zabezpieczona przed przebiciem | tak | |
| Odporność materiału na przebicie | Tekstylne | |
| Zamknięty obszar pięty | tak | |
| Odporność podeszwy na paliwa | tak | |
| Właściwości antystatyczne | tak | |
| Możliwość przejęcia energii w obszarze pięty | tak | |
| Brak przepływu wody przez co najmniej 60 minut | nie | |
| Wodoszczelność | nie | |
| Podeszwa profilowana | tak | |
| Uchwyt drabinkowy | nie | |
| Klasa ochrony | S3S | |
| Zapięcie | Sznurowadło | |
| Właściwość obuwia | Ochrona przed zimnem; Podeszwa bez metalu; Odporność na działanie olejów | |
| Wykonanie chwytu | Nisko | |
| Rodzaj produktu | Półbuty |
| Numer artykułu | 092425 41 | |
| EAN / GTIN | 8033546529874 | |
| Numer producenta | 0RK20104-41 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | U Group S.r.l., Via Borgomanero, 1, 28040 Paruzzaro (NO), Italia |