{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Serija | JACKSON | |
| Zaščitno območje ESD (EPA) | da | |
| Barva | črna | |
| Velikost EU | 41 | |
| Spol | Moški | |
| Standard | EN ISO 20345 | |
| Vrhnji material | Tekstil | |
| Material, podplat | Poliuretan (PU) | |
| Blaženje drsenja | Da | |
| Kapica za zaščito prstov | da | |
| Material zaščitne kapice | Composite | |
| Podplat z zaščito pred predrtjem | da | |
| Material, zaščita pred prebojem | Tekstil | |
| Zaprt predel pete | Da | |
| Odpornost podplata na gorivo | Da | |
| Antistatične lastnosti | Da | |
| Zmožnost absorpcije energije v predelu pete | Da | |
| Brez prodiranja vode vsaj 60 minut | Ne | |
| Vodotesno | Ne | |
| Profiliran zunanji podplat | Da | |
| Oprijem lestve | ne | |
| Razred zaščite | S3S | |
| Zadrga | vezalke | |
| Lastnost čevlja | Hladna zaščita; podplat brez kovine; odporno na olje | |
| Izvedba držala | nizko | |
| Vrsta izdelka | Polvisoki delovni čevlji |
| Številka izdelka | 092425 41 | |
| EAN/GTIN | 8033546529874 | |
| Številka proizvajalca | 0RK20104-41 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | U Group S.r.l., Via Borgomanero, 1, 28040 Paruzzaro (NO), Italia |