Półbuty czarne ELECTRIC, SB, rozmiar butów wg UE: 48

Nr art.: 092423 48
Cena za 1 para
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
Dostępne w ciągu 1-2 tygodni
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

rozmiar butów wg UE Cena za 1 para (z VAT)

Dostępność

  • klasa ochrony: SB
  • materiał czubka ochronnego: Composite
  • odporność na wydeptywanie: Tekstylia
  • Właściwości: Odporny na paliwo

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria ELECTRIC
klasa ochrony SB
materiał czubka ochronnego Composite
odporność na wydeptywanie Tekstylia
Właściwości Odporny na paliwo
wielkość butów wg UE 48
kolor czarny
Rodzaj produktu Półbuty ochronne

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 092423 48
EAN / GTIN 8023796694293
Numer producenta 12680-001-48
Producent/osoba odpowiedzialna COFRA S.r.l., Via dell’Euro 53-59, 76121 Barletta, Italia, www.cofra.it

Opis

Wykonanie:

Oddychające obuwie ochronne dla elektryków ELECTRIC.
  • Materiał wierzchni z oddychającej tkaniny.
  • Wyściółka wykonana w 100% z wodoszczelnego i odpornego na ścieranie poliestru.
  • Anatomiczna, formowana na gorąco i perforowana wkładka z tworzywa EVA i nitrylu, oddychająca.
  • Podeszwa wewnętrzna: Materiały niemetalowe o dużej oporności elektrycznej.
  • Podeszwa PU/TPU o dużej oporności elektrycznej.
  • Pozbawione części metalowych.
  • Amortyzuje wstrząsy.
  • Szerokość 10 (rozmiar 39), szerokość 11 (rozmiar 40–48).

Norma:

EN ISO 20345:2022 SB PS FO SR
EN ISO 20344:2011 ASTM F2412-18

Wskazówka:

Obuwie ochronne ELECTRIC można stosować wyłącznie jako ochronę pośrednią!