Zapato abotinado negro ELECTRIC, SB, Número de zapato UE: 48

Número de artículo: 092423 48
Precio por 1 par
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
Disponible en 1-2 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Número de zapato UE Precio por 1 par (incl. IVA)

Disponibilidad

  • Clase de protección: SB
  • Material cubierta protectora dedos del pie: Composite
  • Seguridad antiperforación: Textil
  • Propiedad: resistente al combustible

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie ELECTRIC
Clase de protección SB
Material cubierta protectora dedos del pie Composite
Seguridad antiperforación Textil
Propiedad resistente al combustible
Número de zapato UE 48
Color negro
Tipo de producto Zapato abotinado de seguridad

Identificación y clasificación

Número de artículo 092423 48
EAN / GTIN 8023796694293
Número del fabricante 12680-001-48
Fabricante/responsable COFRA S.r.l., Via dell’Euro 53-59, 76121 Barletta, Italia, www.cofra.it

Descripción

Ejecución:

Zapato de seguridad transpirable ELECTRIC para electricistas.
  • Material superior de tejido transpirable.
  • Forro interior de 100 % poliéster, repelente de la humedad, resistente a la abrasión.
  • Plantilla anatómica, termoformada y perforada de EVA y nitrilo, transpirable.
  • Suela intermedia: no metálica con alta resistencia eléctrica.
  • Suela PU/TPU con elevada resistencia eléctrica.
  • 100 % sin metal.
  • Absorción de choques.
  • Anchura 10 (talla 39), anchura 11 (talla 40-48).

Norma:

EN ISO 20345:2022 SB PS FO SR
EN ISO 20344:2011 ASTM F2412-18

Nota:

¡El zapato de seguridad ELECTRIC solo se puede utilizar como protección secundaria!