{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Seria | GLOBET | |
| Strefa ochrony ESD (EPA) | nie | |
| Kolor | czerwony; czarny | |
| Rozmiar UE | 39 | |
| Rodzaj | Unisex; męska | |
| Norma | EN ISO 20345; Zaopatrzenie we wkładki zgodnie z typem DGUV reguła 191 | |
| Materiał wierzchni | Tekstylne | |
| Materiał podeszwy | Poliuretan (PU) | |
| Właściwości przeciwpoślizgowe | tak | |
| Nakładka chroniąca palce | tak | |
| Materiał nakładki chroniącej palce | Aluminium | |
| Podeszwa zabezpieczona przed przebiciem | tak | |
| Odporność materiału na przebicie | Tekstylne | |
| Zamknięty obszar pięty | tak | |
| Klasa ochrony | S1PS | |
| Zapięcie | mocowanie na rzep | |
| Właściwość obuwia | Nadają się do stosowania wkładek ortopedycznych; podszewka; Nie zawiera skóry | |
| Materiał podszewki | Poliester | |
| Wykonanie chwytu | Nisko | |
| Rodzaj produktu | Półbuty |
| Numer artykułu | 092383 39 | |
| EAN / GTIN | 8023796711716 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | COFRA S.r.l., Via dell’Euro 53-59, 76121 Barletta, Italia, www.cofra.it |