{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Série | GLOBET | |
| Zone de protection ESD (EPA) | non | |
| Couleur | Rouge; noir | |
| Taille EU | 39 | |
| Sexe | Homme; Unisexe | |
| Norme | EN ISO 20345; semelle orthopédique soumise à un examen de type selon la règle allemande de prévention des accidents du travail DGUV 191 | |
| Matière extérieure | Tissu | |
| Matériau semelle | Polyuréthane (PU) | |
| Antidérapant | oui | |
| Embout de protection | oui | |
| Matériau coque de protection | Aluminium | |
| Semelle antiperforation | oui | |
| Matériau protection antiperforation | Tissu | |
| Zone du talon fermée | oui | |
| Classe de protection | S1PS | |
| Mécanisme de fermeture | fermeture auto-agrippante | |
| Caractéristique chaussure | convient aux semelles intérieures orthopédiques; avec doublure; sans cuir | |
| Matière doublure intérieure | Polyester | |
| Type de queue | position basse | |
| Type de produit | Chaussures basses |
| Référence article | 092383 39 | |
| EAN / GTIN | 8023796711716 | |
| Fabricant/personne responsable | COFRA S.r.l., Via dell’Euro 53-59, 76121 Barletta, Italia, www.cofra.it |